絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- フジクラ(6)
- OPSOLU(6)
- audio-technica(4)
- サンワサプライ(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- JTT(2)
- 精工技研(2)
- 日本理化学(1)
- デザインフィル(ミドリ)(1)
- EIZO(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- HIDISC(1)
- NAGAOKA(1)
- 友田商会(1)
- エアリア(1)
- FURUTECH(1)
- Eufy(1)

精密綿棒(200-CD055)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 最も細い極細タイプです。先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×2.5×2.5先端形状三角型保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)100
精密綿棒(200-CD057)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 先端がスクリュータイプでゴミをからめとります。先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×2.5×2.5先端形状三角型(スクリュー)保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)100
ハンディークリーナー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強力なモーターにより5500paの吸引力 小さな小石も吸い取る吸引力 本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない 便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転寸法(mm)175x146x55質量(g)約300容量(L)(ゴミ箱)0.4湿度(%RH)40-70使用環境温度(℃)(仕事)-20~55(±2)保存温度範囲(℃)-20~55(±2℃)環境温度範囲(℃)(充電)0~45(±2)標準容量(mAh)(電池)2000使用可能時間(分間)20
精密綿棒(200-CD056)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 丸型クッションタイプで、スマートフォンの端子に最適です。先端寸法(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×2.5×2.5先端形状丸型保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)100
ハンディクリーナー_電動エアダスター付き
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃サイズ213×163×67mm質量(g)約372消費電力60W入力DC5V/1Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間1Aの場合 約4時間相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)2USBケーブル長(cm)約80バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000使用可能時間(分間)約12~20
精密綿棒(200-CD058)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 デジカメやスマホのレンズ、液晶部分に最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×1.5保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)10