絞り込み
ブランド
- FIZIK
- SANTINI(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- IRC(2)
- FOX RACING(フォックスレーシング)(2)
- MB Wear(2)
- FOOTMAX(フットマックス)(2)
- ParkTool(パークツール)(1)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- lovell(1)
- FORCE(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
- CINELLI(1)

R4 TEMPO OVERCURVE WIDE
FIZIK¥25,980税込¥28,5781足4日以内出荷から7日以内出荷TEMPO OVERCURVE R4 WIDEは、足幅が広いライダー向けにパフォーマンスフィットを考慮して設計されており、前足部の指の付け根と中足骨の周囲のスペースを広くして、より大きなボリュームのフィット感を提供します。素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズは、あらゆるライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズのワイドバージョン。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。仕様Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA質量(g)232(size42)材質(アッパー)PUラミネートメッシュアッパー材質(ソール)R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
R4 TEMPO OVERCURVE
FIZIK¥25,980税込¥28,5781足7日以内出荷R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。 日本国内限定カラー仕様Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA質量(g)230(size42)材質(アッパー)PUラミネートメッシュアッパー材質(ソール)R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT
FIZIK¥29,980税込¥32,9781足4日以内出荷から7日以内出荷R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。美しいマジョーラカラーは見る角度によってその表情を変化させ、スタイルに新しいひねりを加えます。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。 ソール:R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10) Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造 アッパー:PUラミネートメッシュアッパー クロージングシステム:シングルBOA色BEE/BK質量(g)230(size42)
X4 TERRA POWERSTRAP
FIZIK¥19,980税込¥21,9781足7日以内出荷POWERSTRAP X4は汎用性のあるグラベルに焦点を当てたシューズで、ドロップバーライダーのアドベンチャーライドからロードクルーズ、街中のライドまで完璧にフィットし、高いパフォーマンスと快適さを実現します。fizikのTERRAオフロードシリーズの一部であり、あらゆる地形、天候、あらゆるスタイルのライディングに対応できるよう、境界を越えて移動できるように設計されています。シンプルで効率的で信頼性の高いPOWERSTRAPクロージャーシステムにより、足をすばやく包み込み、素晴らしいフィット感を発揮します。2つの丈夫なストラップにより、細やかな調整が可能です。 舗装道路だけでなく、グラベルやドロップバーアドベンチャーにもぴったりのフィット感、高性能、快適さを備えた、汎用性のある歩きやすさとスムーズなペダリングに焦点を当てたシューズ。仕様POWERSTRAP(パワーストラップ):足を包み込むようにデザインされた新しいベルクロ、アウトソール:X4ナイロンアウトソール-stiffness index 6(ソールの剛性感 6/10)色BK/BK質量(g)292(サイズ42)
X2 TERRA ERGOLACE
FIZIK¥16,980税込¥18,6781足7日以内出荷本格的な登坂からテクニカルなダウンヒルまで、短時間のワークアウト、週末の過酷なトリップ、本格的なアルパインツアーのすべてを、ERGOLACE X2は快適にこなすことが可能です。MTBシューズのかさばる形状を避けるために意図的にデザインされたERGOLACE X2のアッパーに採用されたリップストップファブリックは、破れに強くほこりや飛沫を寄せ付けません。滑らかな足の甲は、クランクアームの隙間に引っかけたり、こすったりすることはありません。 テトロン/PET レースと丈夫なガイドにより、どんな足にも簡単にフィットし、季節によって変化するさまざまな厚みのソックスに柔軟に対応できます。つま先と側面のPUラミネーションは、岩や木の根、雨から強力に保護します。 TERRA ERGOLACE X2は真のオールマウンテンシューズで、あらゆるオフロードライドに対応しています。丈夫でしなやかなウーブンリップストップアッパー、柔軟性のあるレースフィット、頑丈で屈曲性をもたらすナイロンシャンクのX2アウトソールは、ビブラムトレッドを採用し優れたグリップを備えています。仕様アウトソール:X2アウトソール-ナイロンシャンク、EVAミッドソール、ビブラムトレッド-stiffness index 3(ソールの剛性感 3/10)、クロージングシステム:テトロン/PET レース質量(g)329(サイズ42)材質(アッパー)ウーブン リップストップ
R1 TRANSIRO ニット
FIZIK¥47,980税込¥52,7781足7日以内出荷Knitted upper:圧倒的な通気性と快適性の為の構造設計 R1 full UD carbon outsole:最大のパワー伝達の為の、究極の剛性と軽量性 Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現 Dynamic Arch Support:土踏まず部分の形状に合わせてフィット Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現 Transiro Infinito R1 Knitは高い通気性を備える革新的なニットアッパーを使用した最高峰のトライアスロンシューズで、レース志向の感触と最高のフィット感、トランジション時の迅速で簡単な足入れを可能にする新しいデザインを採用しました。 TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。 ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。仕様BOAx2 IP1-B ダイヤル、R1アウトソール:UDフルカーボン、交換可能なヒールスキッドプレート色BK/WHI質量(g)503(size 42)材質(アッパー)ニットスタックハイト(mm)9.7
R5 TEMPO POWERSTRAP(19~)
FIZIK¥17,980~税込¥19,778~1足7日以内出荷POWERSTRAP(パワーストラップ):足全体を包み込むように設計されたフットラップ型ベルクロクロージャーは優れたフィット感と、独創的でスタイリッシュなルックスをライダーに提供します。 革新的なベルクロクロージャーを備えた多目的ロードサイクリングシューズ。 ほとんどのベルクロクロージャーは単にアッパーの2つの側面を引っ張るだけですが、POWERSTRAP(パワーストラップ)の構成ではリボンのように太いストラップが足を包み込み、たった2本のストラップで究極の快適性とフィット感を実現します。このシステムはfi'zi:kのボリュームコントロールを再現し、様々な足型に対し優れたフィット感に調整することが可能です。 TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。 ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。 R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。 カラー:ピンク/ブラック、ブルー/ブラック、ブラック/ブラック、ネイビー/ブラック、ピンク/ブラック、ホワイト/ブラック仕様クロージングシステム:POWERSTRAP材質(アッパー)マイクロテックス材質(ソール)カーボン強化ナイロン
R5 TEMPO OVERCURVE(19~)
FIZIK¥19,980税込¥21,9781足7日以内出荷オーバーカーブ:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。 マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。 あらゆるライダーに合わせて素早くフィットするロードシューズ。 すべてのライドを楽しむために不可欠なタイムレスなルックスとパフォーマンスを提供します。サイクリングシューズの古典的な考慮すべき事は、fi'zi:kのアイデンティティとスマートなフォームフィッティング構造で再定義されました。 Overcurve(オーバーカーブ)は、足首の2つの骨の突起の位置ずれを分析し、足首を包み込むような縁を特徴とする靴の構造です。 TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。 ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。 R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。仕様クロージングシステム:BOA IP1-Bシステム材質(アッパー)マイクロテックス材質(ソール)カーボン強化ナイロン