絞り込み
ブランド
- アイユ(42)
- 山装(25)
- TSオリジナル(高翔産業)(24)
- 孫悟空ドレン(20)
- 尾崎亀商店(13)
- アルドレックス(アルテック)(11)
- イワタ(6)
- 秀カンパニー(6)
- 莱麗(5)
- GERSON(2)
- リープループ(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ビックツール(1)
エコロジープロダクト

塩ビドレン ヨコ型
孫悟空ドレン¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
鉛ドレン ヨコ型
孫悟空ドレン¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から7日以内出荷純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
鉛ドレン タテ型
孫悟空ドレン¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛全高(mm)180
楽ラクジャー
尾崎亀商店¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを素早く測定できます。用途内径測定器付属品取扱説明書、電池(3V CR2032)×1個、ドレン適合目安表
ステンレスミニ脱気筒
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)4日以内出荷防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)70.8台座寸法(mm)140×140筒径(Φmm)51
ダモOFカバー
山装¥2,998税込¥3,2981ケース(5個)6日以内出荷外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
山装¥5,298~税込¥5,828~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用
山装¥6,898~税込¥7,588~1個ほか5日以内出荷ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】なしツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用
山装¥7,498~税込¥8,248~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
中継ストレーナー VP・VU75用
アイユ¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
鉛製改修用ヨコ型ドレン
アイユ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5
タテ型短尺FRPドレン
アイユ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。用途住宅用ドレン適合パイプVU50品番AST-1など(推奨ストレーナー)
ダモFRPドレン タテ型 No.2
山装¥22,980~税込¥25,278~1ケース(10個)翌々日出荷から3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用
アルドレックス(アルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~65
よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型立体型・角度自在型 耐風圧仕様
アルドレックス(アルテック)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60?/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。キャップ内側の空間が広く、正面、両側面の3 面で排水を取り込むことができます。ゴミ詰まりには断然有利!。キャップ本体の角度が調整できます。また2 点可動(PAT.)の採用によりバネを急角度の排水管の芯にも取り付けできます。ラバー付きダブルステンレスバネを採用。『滑り』によるキャップの抜け防止、パイプに密着し強い固定力を実現。またバネ先端を折り曲げにより排水管が傷つきにくくなります。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)60~100
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品)
アルドレックス(アルテック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。色無塗装材質(本体)アルミダイカスト
ステンレス脱気筒
TSオリジナル(高翔産業)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から3日以内出荷抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス
ステンレス小判型ストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥859~税込¥945~1個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
ステンレス D型ストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。適合寸法(mm)Φ50~90
塩ビ脱気筒
TSオリジナル(高翔産業)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
ゴムドレンタテ型
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
TS鉛ドレン
TSオリジナル(高翔産業)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷New! ベース表面をブラスト加工! プライマー接着性が飛躍的に向上しました。 従来の製品品質はそのまま! 塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。 現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。 価格据え置き! 改修工事用2重式ドレン工法用 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! 接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です! 様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています! 鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています! 鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。厚さ(mm)鉛板:1.5
FRPドレンタテ型
TSオリジナル(高翔産業)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷FRP防水用のドレンです。 オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。 グレーに着色済みです。 TSオリジナル商品です。厚さ(mm)約1.5高さ(mm)167ツバ外径(Φmm)144排水口径(Φmm)内径:60筒外径(Φmm)先:45
Fドレン 塩ビ タテ型
孫悟空ドレン¥8,698~税込¥9,568~1組4日以内出荷新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6全高(mm)170、ストレーナー:175
Fドレン 鉛 タテ型
孫悟空ドレン¥9,698~税込¥10,668~1組4日以内出荷新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
鉛ドレン ヨコ型 1mホース付
孫悟空ドレン¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)厚さ(mm)ドレン:1.4ホース長さ(mm)1000
FRPドレン+ストレーナー セット
孫悟空ドレン¥3,698~税込¥4,068~1組4日以内出荷FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1
ユニオン 脱気筒 TPO
孫悟空ドレン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178全高(mm)178外径(Φmm)中筒:40.4呼称ユニオン脱気筒 TPO底板寸法(mm)200角
サイド脱気筒
孫悟空ドレン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:50×113全高(mm)180外径(Φmm)中筒:32呼称サイド脱気筒底板寸法(mm)140×98
緑化断熱用 脱気筒
孫悟空ドレン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷屋上緑化工事用の脱気筒。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)610外径(Φmm)中筒:42呼称屋上緑化用底板寸法(mm)200角
断熱防水用 脱気筒 二重型
孫悟空ドレン¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷屋上断熱工事用の脱気筒。 セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)主脱気筒:220外径(Φmm)主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32呼称断熱防水用 二重型調整範囲(mm)170~270底板寸法(mm)主脱気筒:200角、副脱気筒:140角
断熱防水用 脱気筒 一重型
孫悟空ドレン¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷屋上断熱工事用の脱気筒。 脱気管を長くとっているため、底面からの断熱層を超えて脱気できる。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)220外径(Φmm)中筒:42呼称断熱防水用 一重型底板寸法(mm)200角
一般防水用 脱気筒 角型
孫悟空ドレン¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:77×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 角型底板寸法(mm)200角
一般防水用 脱気筒 丸形
孫悟空ドレン¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置材質SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)直径(Φmm)底板:190全高(mm)170寸法(Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140外径(Φmm)中筒:42呼称一般防水用 丸形
鉛ドレン タテ型
孫悟空ドレン¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛厚さ(mm)ドレン:1.4直径(Φmm)つば:255内径(Φmm)排水筒:25.2全高(mm)180外径(Φmm)排水筒:28呼称Φ30用
侍脱気筒塩ビシート用丸型
尾崎亀商店¥9,398税込¥10,3381箱(2個)5日以内出荷下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)193台座寸法(mm)Φ190筒径(Φmm)60.5
KOステン脱気筒
尾崎亀商店¥10,980税込¥12,0781箱(2個)5日以内出荷塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)210台座寸法(mm)Φ180筒径(Φmm)50