2ページ目: ドレン養生

159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タテ型塩ビパイプドレン アイユ

    タテ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)
  • 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
    厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
  • FRPアングル アイユ

    FRPアングル

    アイユ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FRPで成形したアングル材
    用途防水用副資材材質FRP寸法(mm)50×50×1900板厚(mm)約0.7
  • オーバーフロー管PVC40 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC40 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約40mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用

    山装
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
    用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール形状ヨコ型ツバ厚(mm)1.5
  • ステンレス A型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス A型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • 改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」 孫悟空ドレン

    改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」

    孫悟空ドレン
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。 これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。材質SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ)
  • 塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型 孫悟空ドレン

    塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型

    孫悟空ドレン
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5寸法(mm)つば:340角
  • ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用

    山装
    5,898税込6,488
    1個ほか
    5日以内出荷
    ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
    用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛製タイプタテ型寸法A(mm)300加工【砂付加工】なしツバ厚(mm)1.5筒長(mm)180
  • IU脱気筒 アイユ

    IU脱気筒

    アイユ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋上防水に適したステンレス製
    用途防水用付属品ステンレスビス(プラグ付)材質ステンレス製
  • オーバーフロー管カバーステンレス製 アイユ

    オーバーフロー管カバーステンレス製

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー管用ステンレス製カバー
    用途オーバーフロー管用カバー材質ステンレス適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツール

    B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)

    ビックツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
    仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
  • 楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通 リープループ

    楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通

    リープループ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    塩ビシート防水専用改修ドレンです。塩ビシート防水層と溶融着一体化させることが出来ます。タテヨコ兼用で使用することが可能です。
    ホース長さ(mm)700
  • ダモOF目皿ストレーナ 山装

    ダモOF目皿ストレーナ

    山装
    499税込549
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。
    用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25
  • 中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ

    中継ストレーナー VP-VU50用

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
    用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
  • オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC30 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • ダモ脱気筒一般用 丸型 山装

    ダモ脱気筒一般用 丸型

    山装
    7,298税込8,028
    1個ほか
    5日以内出荷
    フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
    用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
  • ダモOFカバー 山装

    ダモOFカバー

    山装
    2,998税込3,298
    1ケース(5個)
    当日出荷
    外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
    用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
  • GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSON

    GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)

    GERSON
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
    用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
  • 楽ドレン(塩ビ製)タテマル リープループ

    楽ドレン(塩ビ製)タテマル

    リープループ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    板と筒は一体成型で、つなぎ目が無く美しい仕上がりです。排水口がR型で排水性に優れています。材質は軟質塩化ビニール製で柔軟性があり、既存のドレンに馴染ませやすく施工性に優れています。
    材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約2筒長(mm)150
  • OFストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    OFストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
    材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
  • 侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店

    侍改修ドレン(塩ビ製)

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
    材質塩化ビニル
  • 中継ストレーナー CVP-VU100用 アイユ

    中継ストレーナー CVP-VU100用

    アイユ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。
    用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
  • ヨコ引きドレンキャップ アイユ

    ヨコ引きドレンキャップ

    アイユ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー
  • 鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー アイユ

    鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー

    アイユ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
    用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
  • エアコン室外機用FRP板 アイユ

    エアコン室外機用FRP板

    アイユ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    FRP製平板
    用途防水用副資材材質FRP
  • ダモオーバーフロー管 山装

    ダモオーバーフロー管

    山装
    3,298税込3,628
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
    用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
  • ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装

    ダモFRPドレン タテ型 No.1

    山装
    3,798税込4,178
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状タテ型
  • アルドレックス ストレーナー アルドレックス(アルテック)

    アルドレックス ストレーナー

    アルドレックス(アルテック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
    ブラック
  • タテ型短尺ドレン アイユ

    タテ型短尺ドレン

    アイユ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品) アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品)

    アルドレックス(アルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    無塗装材質(本体)アルミダイカスト
  • よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品) アルドレックス(アルテック)

    よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品)

    アルドレックス(アルテック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。杉葉模様の形状により、小枝などが刺さりにくく、落ち葉なども詰まりにくい設計です。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    無塗装材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)50~100
  • 平型ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    平型ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 平型ミニ タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 幅80mm前後の側溝に納まります。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)70×75
  • ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
    厚さ(mm)ベース:1.5ホース長さ(mm)600
  • 塩ビ 脱気筒 孫悟空ドレン

    塩ビ 脱気筒

    孫悟空ドレン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。 台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。 塩ビシート現場での脱気装置。材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)直径(Φmm)底板:186寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称塩ビ脱気筒
  • ミニ脱気筒 孫悟空ドレン

    ミニ脱気筒

    孫悟空ドレン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    屋上改修工事用の脱気筒。 小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50全高(mm)71外径(Φmm)中筒:32呼称ミニ脱気筒底板寸法(mm)140角
ドレン養生