はんだ用品 :「半田ごて こて台」の検索結果
適合機種FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80
適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル
トラスコ品番469-1938
ベース寸法(mm)W92×D108
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高熱容量はんだこて
200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)
質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)
消費電力(W)200(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。
N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。
また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7016
質量(g)340
本体寸法(mm)84×186
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158
制御温度(℃)200~500
トラスコ品番400-3811
セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度精度無負荷時±5℃
プラグ2極接地型
ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力AC 27V
こて部消費電力150W (27V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。
仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。
消費電力(W)28~85
アズワン品番3-9230-01-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥73,980
税込¥81,378
18日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)
全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
消費電力(W)こて部:95 (24V)
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
鉛フリー対応。
2本のはんだごてを1台のステーションでコントロール。
強力な熱回復特性。
84種類のコテ先が使用可能(T12)。
静電気対策仕様。
コテ先の酸化を軽減し、コテ先寿命をのばすスリーブ機能。作業内容によってコテ先や設定温度の使い分けが可能な為、複数のコテを駆使するワーカーに最適。
スリープ機能、作業せずに放置すると、コテ先が自動的に20℃下がり、コテ先の負担を軽減。
用途鉛フリーはんだ付け
設定温度(℃)200~450
ステーション出力24V
ステーション外形寸法(mm)W113×H160×D206
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
ステーション質量(kg)2.6
消費電力(W)140
セット内容FX-952ステーション、こて(FM-2025/スリーブ組品:青・黄 各1)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台(No.FH100-04:クリーニングスポンジ付)
こて部消費電力70W(24V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード)
こて部質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
トラスコ品番466-6011
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高熱容量はんだこて
200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)
質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)
消費電力(W)200(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書
全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)
質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)
消費電力(W)95 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224
消費電力(W)15
適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
プラグ形状平型プラグ
基本交換部品(ヒーター)A5010
IoT対応はんだこて
はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化
FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき
こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき
はんだこての複数台管理をしたいとき
消費電力(W)100
最高温度(℃)450
適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズ
トラスコ品番163-9848
質量(kg)2
電源(V)100
コード長さ(m)コテ部:1.2
抵抗(Ω)アース間:2
リーク電圧(mV)2
アズワン品番64-8525-19
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
HAKKO FX-951の2本搭載タイプ。
部品サイズに合わせて、2本のこて先の使い分けが可能。
一台のステーションで各ステーション部の温度制御が可能。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
全長(mm)こて部:188 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140
セット内容FX-952ステーション、耐熱パッド、カード、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード
質量(kg)ステーション部:2.6
質量(g)こて部:30 (こて先2.4D型を付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:113×106×206
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1
2
次へ
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。