絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • HAKKO(白光)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はんだ用品 :「hozan h-110」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット(H-110用) ホーザンビット(H-110用)ホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
適合機種H-110
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ ホーザンペンソルエース H-110用交換セラミックパイプホーザン
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン耐食ビット付ハンダゴテホーザン(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
H-110用こて先 ホーザンH-110用こて先ホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型質量(g)3
即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン即熱ハンダゴテ クイックエースホーザン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)質量(g)160(コード含まず)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダゴテ温度計 ホーザンハンダゴテ温度計ホーザン
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500質量(g)430電源単3電池(R6)×4(付属)センサーH-768分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66電池寿命(時間)約75サンプルレート(回/s)1.25確度±(1%rdg+1dgt)
ソルダースタンド ホーザンソルダースタンドホーザン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470トラスコ品番120-4203外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200消費電力(W)50付属品コテ先HS-132トラスコ品番475-5481質量(g)75電源(V)100電源コード(m)1.5ヒーターHS-130設定温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
ホットピンセット ホーザンホットピンセットホーザン
49,980税込54,978
1セット
欠品中
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
コテ先クリーナー ホーザンコテ先クリーナーホーザン(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー。折りたたみ用コテ受け付き。
質量(g)45トラスコ品番370-7822寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×24(最大)×110(折りたたみ時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×120×24(突起部含む)
交換部品 耐蝕Eビット ホーザン交換部品 耐蝕Eビットホーザン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターカバー ホーザンヒーターカバーホーザン
239税込263
1個
3日以内出荷
適合機種H-110
ストッパー ホーザンストッパーホーザン
189税込208
1組(2個)
3日以内出荷
適合機種H-110
ハンドル ホーザンハンドルホーザン
299税込329
1個
3日以内出荷
仕様コード止めネジ付適合機種H-110
ペンソルエース H-110用交換リング ホーザンペンソルエース H-110用交換リングホーザン
179税込197
1個
3日以内出荷
ペンソルエース H-110用交換リング

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品