絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HAKKO(白光)(686)
  • goot(太洋電機産業)(304)
  • エスコ(217)
  • ホーザン(174)
  • ENGINEER(エンジニア)(64)
  • SURE(石崎電機製作所)(41)
  • サンハヤト(37)
  • 喜多製作所(37)
  • メトカル(37)
  • 中島銅工(36)
  • サンコー(三甲)(30)
  • 千住金属工業(24)
  • TRUSCO(14)
  • コテライザー(14)
  • VOLTERA(14)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • デンオン機器(9)
  • 石川金属(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻きハンダ モノタロウ

    巻きハンダ

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1巻
    当日出荷
    作業性がよく、発煙も少ない。
    用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用
  • はんだ吸取線 モノタロウ

    はんだ吸取線

    モノタロウ(309件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
    用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5販売区分業務用
  • ツールクリップ モノタロウ

    ツールクリップ

    モノタロウ(186件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
    用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125販売区分業務用
  • こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウ

    こて先クリーナー交換ブラシ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30販売区分業務用
  • こて台 モノタロウ

    こて台

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20販売区分業務用
  • 棒状ハンダ モノタロウ

    棒状ハンダ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ハンダ槽用の棒状タイプ。
    用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183販売区分業務用
  • こて先クリーナー モノタロウ

    こて先クリーナー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
    用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71販売区分業務用
  • 巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ

    巻きハンダ 鉛フリータイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷
    鉛フリーはんだ。
    用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • はんだ吸取器 モノタロウ

    はんだ吸取器

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
    用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
  • スタンド拡大鏡 クリップ付き モノタロウ

    スタンド拡大鏡 クリップ付き

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
    用途小さな部品の組み立てや検査などに。幅(mm)160高さ(mm)185質量(g)310種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)60倍率(倍)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185材質(レンズ)ガラスクリップ数2販売区分業務用
  • 半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ

    半田こて コードレスタイプ 電池式

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
    用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本販売区分業務用
  • ジェットブロー モノタロウ

    ジェットブロー

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
    用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに材質PVC寸法(mm)110×55質量(g)32
  • オクトパスクランプキット モノタロウ

    オクトパスクランプキット

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
    用途各工作の補助道具として付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本アーム長さ(mm)165ベース寸法(mm)40×40×15組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。販売区分業務用
  • 交換用スポンジ モノタロウ

    交換用スポンジ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(5枚)
    当日出荷
    コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
    材質パルプ寸法(mm)40×60質量(g)2販売区分業務用
  • 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ

    半田こて ガス式 自動着火

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
    用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くセット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)ホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当販売区分業務用
  • こて先 ガス式用 モノタロウ

    こて先 ガス式用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合本体MPT230販売区分業務用
  • IC抜き モノタロウ

    IC抜き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
    全長(mm)125質量(g)35保持可能IC(ピン)8~42販売区分業務用
  • こて先 コードレス用 モノタロウ

    こて先 コードレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様交換用こて先適合コードレス半田ごてM-1000用販売区分業務用

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品