はんだ用品 :「はんだ付け」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)
容量(mL)25
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
質量(kg)約1.1
付属品替フィルター3枚
トラスコ品番468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ
付属品こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番855-2654
セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)180
消費電力(W)6
最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45
仕様ヤニ入り
質量(kg)0.045
化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)217~220
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別半田付け
危険物の類別非危険物
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容フラックス単体
種別半田付け
危険物の類別非危険物
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約19
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番486-1230
質量(kg)1.5
消費電力(W)8
定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け
成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)14
長さ(m)約4.1
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り
化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)216~227
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)34
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn45%-Pb55%
融点(℃)183-227
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)34
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn63%-Pb37%
融点(℃)183-184
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け
成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用
種別半田付け
仕様フラックス単体
成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57%
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セットのはんだは鉛入りです。
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット
セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
容量(mL)25
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
再利用可能なビン入りです。
残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に
危険物の類別非危険物
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約19
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%
融点(℃)178-211
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)14
長さ(m)約4.1
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%
融点(℃)178-211
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206
アズワン品番67-2354-75
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。
トラスコ品番147-8182
全長(mm)150
質量(g)101.2
電源(V)5
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状MSD-5HRT-D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
次へ
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。