はんだ用品 :「安全管理」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ホーザンESDチップ
エコ商品
細く長い円錐
全長(mm)35 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
当日出荷

ホーザンESDチップ
エコ商品
ナイフ型
全長(mm)30 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
エコ商品
ヘラ幅8mm
全長(mm)25 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
エコ商品
ヘラ幅3.5mm
全長(mm)30 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります