はんだ関連・静電気対策用品 :「安全管理」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524
種別リストストラップ
質量(g)40
コード長さ(m)(実効)1.5
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番323-7516
質量(g)40
径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。
ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。
アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。
導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
機能が一目で分かる印刷付き。
EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。
半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135
厚さ(mm)1.5
付属品固定テープ
質量(g)60
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番373-9988
質量(g)65
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番412-5061
質量(g)31
径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10
コード全長(m)1.9
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1パック(10個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
リストストラップの手元コードを足元へ。
足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。
リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。
着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番436-2608
質量(g)50
全長(m)(コード)3.1
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット
抗菌・消臭機能をプラス
肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。
金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。
バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。
導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。)
※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。)
■1MΩの抵抗入り
■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37
径(Φmm)ホック:7
コード長さ(m)実効:1.5
コード全長(m)3
コードあり
アズワン品番64-5104-94
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ径(Φmm)4
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
色グレー
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15
色ブルー
高さ(mm)15
質量(g)40
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
細く長い円錐
全長(mm)35
材質(先端)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令に適合したNBR製マット
F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2
質量(kg)35
色グリーン
アズワン品番64-5105-09
幅×長さ(mm)1000×10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)
材質(本体)スチール
消費電力(W)30
定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)
出力電圧AC2.2kV
騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)
風速(m/s)最大3.4(距離300mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85
イオンバランス±10V以下
オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)
イオン生成方式高周波AC方式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.74MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ナイフ型
全長(mm)30
材質(先端)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ヘラ幅8mm
全長(mm)25
材質(先端)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ヘラ幅3.5mm
全長(mm)30
材質(先端)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:10 mmスタッド×3●プラグタイプ:欧州Schuko●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド x 2 4 mmソケットプラグタイプ = 欧州式EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,410
税込¥12,551
5日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 521mm幅 = 394mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 38 mm長さ = 175mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 229mm幅 = 191mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥28,480
税込¥31,328
5日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 267mm幅 = 216mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥50,550
税込¥55,605
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。