絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • SMC(394)
  • DESCO(285)
  • RS PRO(200)
  • ホーザン(122)
  • エスコ(101)
  • audio-technica(100)
  • SCS(83)
  • ベッセル(82)
  • アズワン(68)
  • アキレス(60)
  • カスガ(KASUGA)(58)
  • コガネイ(50)
  • アズピュア(アズワン)(50)
  • シシド静電気(44)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • AMPHENOL(34)
  • HAKKO(白光)(30)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(392)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ静電気除去シート 多言語表記タイプモノタロウ(26件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ静電気除電シート 放電ペーパーモノタロウ(14件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60販売区分業務用
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア(6件のレビュー)
139税込153
1袋(10枚)ほか
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用リストストラップ モノタロウ帯電防止用リストストラップモノタロウ(39件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり販売区分業務用
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
699税込769
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
静電除去腕バンド コクゴ静電除去腕バンドコクゴ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
帯電防止用バンド モノタロウ帯電防止用バンドモノタロウ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)販売区分業務用
静電気除電シート 放電くん ユーボン静電気除電シート 放電くんユーボン(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
静電気除去シート TRUSCO静電気除去シートTRUSCO(9件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
静電気除去ブラシ モノタロウ静電気除去ブラシモノタロウ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
アースコード HAKKO(白光)アースコードHAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
適合431、499
デンキトール 日本バイリーンデンキトール日本バイリーン(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)ヒョーシン(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グランドアース線 ホーザングランドアース線ホーザン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2組)
当日出荷
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ESDバッグ モノタロウESDバッグモノタロウ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE表面抵抗値(Ω)1×1011以下
エレガード LION(ライオン)エレガードLION(ライオン)(5件のレビュー)
389税込428
1本(75mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
静電気防止スプレー エーゼット静電気防止スプレーエーゼット(8件のレビュー)
769税込846
1本(220mL)
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止バッグ HB 川上産業帯電防止バッグ HB川上産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(100枚)
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10長さ(mm)320構成3層材質ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)1011
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ静電気除去ブラシ ハンド型モノタロウ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
静電防止エアー袋 三友静電防止エアー袋三友(1件のレビュー)
749税込824
1袋(10枚)
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。寸法(縦×横)(mm)300×300材質ポリエチレン
帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ帯電防止用リストストラップ コード長3mモノタロウ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23寸法(バンド)2×20cm仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードありRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
接地コンセント用アースプラグ ホーザン接地コンセント用アースプラグホーザン
889税込978
1個
当日出荷
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
サンカットヤーンⅡ 産研科学サンカットヤーンⅡ産研科学(9件のレビュー)
929税込1,022
1本(1m)
当日出荷
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
静電気除去シート ワンタッチピリカット アトム静電気除去シート ワンタッチピリカットアトム(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業静電気除去ブラシ石井ブラシ産業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ 日本バイリーン静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ日本バイリーン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000アズワン品番61-3378-16
エンジニアスケルトンバッグ アズピュア(アズワン)エンジニアスケルトンバッグアズピュア(アズワン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
帯電防止素材(PVC)を使用しており、ファスナー部は樹脂製のため静電気に敏感な工場で使用可能です。
材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、バックルアジャスター・ファスナー/樹脂、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)3
自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)自己放電ブラシシムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ブラシ 大塚刷毛製造静電気除去ブラシ大塚刷毛製造(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145毛先幅(mm)135×30材質(毛)導電繊維製
基板専用クリーンブラシ サンハヤト基板専用クリーンブラシサンハヤト(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
ハケ型除電ブラシ スタック・アンド・オプティークハケ型除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)線径(Φmm)0.04材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
...

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品