絞り込み
ブランド
  • ホーザン(40)
  • DESCO(34)
  • シシド静電気(9)
  • SCS(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • カスガ(KASUGA)(7)
  • HAKKO(白光)(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • 三菱電機(4)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • カスタム(1)
  • サンハヤト(1)
  • ベッセル(1)
  • ミドリ安全(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • ケニス(1)
  • SIMCO-ION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(26)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

静電気対策用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
リストストラップチェッカー ホーザンリストストラップチェッカーホーザン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)取扱説明書(2.03MB)
アースラインチェッカー ホーザンアースラインチェッカーホーザン
4,698税込5,168
1個
当日出荷
EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)取扱説明書(1.23MB)
イオンチェッカー シムコ(SIMCO)イオンチェッカーシムコ(SIMCO)
16,980税込18,678
1台
予約販売
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。トラスコ品番849-9602幅(mm)17高さ(mm)150電源(V)乾電池単4形(2本)外径(mm)17
静電気測定器 FMX-004新品校正付 SIMCO-ION静電気測定器 FMX-004新品校正付SIMCO-ION
119,800税込131,780
1セット
16日以内出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
電極(衣類用) ホーザン電極(衣類用)ホーザン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
用途挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。適合機種F-109/F-110材質ステンレス質量(g)275寸法(幅W×高さH)(mm)(電極板)50×25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×170×50取扱説明書(1.02MB)
絶縁板 ホーザン絶縁板ホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75取扱説明書(0.48MB)絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
DESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301 DESCODESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301DESCO
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。質量(kg)0.23
2点間抵抗測定用プローブ DESCO2点間抵抗測定用プローブDESCO
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。仕様最小測定サイズ(mm):19×5トラスコ品番225-5400幅(mm)30高さ(mm)140
人体電位測定器 DESCO人体電位測定器DESCO
709,800税込780,780
1台
7日以内出荷
ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
用途人体電位の測定に。仕様テストプレート縦×横(mm):35×130トラスコ品番370-1631幅(mm)130高さ(mm)243奥行(mm)60電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用電圧(V)範囲:±1050精度±5%分解能1Vメモリー容量グラフ10個サンプルレート200Hz入力抵抗(Ω)10の14乗
常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード)DESCO
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番545-2987セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100-240VAC、50/60Hz
常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) DESCO常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター)DESCO
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途機器の接地管理に。仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%)トラスコ品番336-6631幅(mm)98高さ(mm)23奥行(mm)53
リストストラップ&シューズチェッカー DESCOリストストラップ&シューズチェッカーDESCO
199,800税込219,780
1式
7日以内出荷
作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
用途ESDエリアの入室管理に。仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩトラスコ品番337-0099
ポータブルチャージプレートモニター DESCOポータブルチャージプレートモニターDESCO
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
常時モニター(UKタイプ電源コード) DESCO常時モニター(UKタイプ電源コード)DESCO
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番568-6529セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100~240VAC、50/60Hz
ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCOミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター)DESCO
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途リストストラップ、コードの判定管理に。仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%)トラスコ品番336-6633幅(mm)53高さ(mm)23奥行(mm)70
ゼロボルトモニター DESCOゼロボルトモニターDESCO
70,980税込78,078
1セット
7日以内出荷
作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。
用途常時監視に。トラスコ品番256-3660幅(mm)142高さ(mm)66奥行(mm)119
表面抵抗測定用リード線 DESCO表面抵抗測定用リード線DESCO
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290
接地モニター イーサネット SCS接地モニター イーサネットSCS
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力SCS
329,800税込362,780
1式
3日以内出荷
DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC付属品校正証明書トラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
静電気センサー SCS静電気センサーSCS
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0562幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
電界電位測定セット SCS電界電位測定セットSCS
289,800税込318,780
1セット
4日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kVトラスコ品番338-0561セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート幅(mm)70測定範囲0~19.99高さ(mm)24奥行(mm)126測定精度±0.5%測定距離(mm)25.4使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
静電対策品関連試料の表面抵抗測定に電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ60×50長さ(m)リード:1
表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)表面/体積抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
抵抗箱 HIOKI(日置電機)抵抗箱HIOKI(日置電機)
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
超絶縁計用の校正抵抗箱超絶縁計本体と確実にガードが取れる構造を採用リード長75cm検査成績表のみ標準で付属
抵抗(Ω)1M~10000M(24点校正)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×195最大使用電圧(V)DC1000
表面抵抗測定用点検治具 HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用点検治具HIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
電極の動作確認で測定結果の信頼性向上に。表面抵抗のシステム検証用治具。SM9001専用オプション。
平板試料用電極 HIOKI(日置電機)平板試料用電極HIOKI(日置電機)
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
平板試料用電極 HIOKI(日置電機)平板試料用電極HIOKI(日置電機)
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
液体試料用電極 HIOKI(日置電機)液体試料用電極HIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
ゴム電極(導電パット付・4種1組) ホーザンゴム電極(導電パット付・4種1組)ホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種F-107入数4種1組取扱説明書(2.61MB)
アース線キット ホーザンアース線キットホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)取扱説明書(0.25MB)
アース線 ホーザンアース線ホーザン
599税込659
1個
当日出荷
ホックタイプのアース線。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)ケーブル長(m)2取扱説明書(5.31MB)寸法(mm2)1.25
プローブ ホーザンプローブホーザン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。 細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1質量(g)22(片方)本体寸法(mm)115×19Φ取扱説明書(0.26MB)ジャック径(Φmm)4
対向電極 ホーザン対向電極ホーザン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120取扱説明書(0.19MB)
導電性テープ ホーザン導電性テープホーザン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
厚さ(mm)0.07材質PETグレー(半透明)長さ(m)50
電極 ホーザン電極ホーザン
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
F-110でのリストストラップや履物の抵抗値測定に使用する人体用電極。
用途人体用寸法(Φ×mm)25×150コード長さ(mm)500アズワン品番64-5104-90
電極 ホーザン電極ホーザン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
用途履物用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350質量(g)110コード長さ(m)2アズワン品番64-5104-89
キャリングケース ホーザンキャリングケースホーザン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
緩衝ウレタン付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×200質量(kg)2.1アズワン品番64-5104-88
接続コードセット ホーザン接続コードセットホーザン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ワニグチクリップ3個付
アズワン品番64-5104-87

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら