カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • はんだ関連・静電気対策用品
        • 静電気対策用品
          • 除電器(静電気除去装置)(2)
          • ストラップ類(2)
          • 静電気測定器(270)

静電気対策用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線トラスコ品番827-9575幅(mm)85高さ(mm)40奥行(mm)170電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
リストストラップチェッカー ホーザンリストストラップチェッカーホーザン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)取扱説明書(2.03MB)
アースラインチェッカー ホーザンアースラインチェッカーホーザン
4,698税込5,168
1個
当日出荷
EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)取扱説明書(1.23MB)
イオンチェッカー シムコ(SIMCO)イオンチェッカーシムコ(SIMCO)
16,980税込18,678
1台
予約販売
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。トラスコ品番849-9602幅(mm)17高さ(mm)150電源(V)乾電池単4形(2本)外径(mm)17
静電気測定器 FMX-004新品校正付 SIMCO-ION静電気測定器 FMX-004新品校正付SIMCO-ION
119,800税込131,780
1セット
16日以内出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
帯電防止靴用テスターFG-465用オプション品 HAKKO(白光)帯電防止靴用テスターFG-465用オプション品HAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ HAKKO(白光)リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/BシリーズHAKKO(白光)
91,980税込101,178
1式
翌々日出荷
FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 カイセデジタル絶縁抵抗計 SK-3502カイセ
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
電極(衣類用) ホーザン電極(衣類用)ホーザン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
用途挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。適合機種F-109/F-110材質ステンレス質量(g)275寸法(幅W×高さH)(mm)(電極板)50×25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×170×50取扱説明書(1.02MB)
絶縁板 ホーザン絶縁板ホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75取扱説明書(0.48MB)絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
静電気センサー DESCO静電気センサーDESCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24測定範囲0~19.99(kV)電源9Vアルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%測定距離25.4mmアズワン品番65-0320-47
リストストラップ&シューズチェッカー DESCOリストストラップ&シューズチェッカーDESCO
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様リレー接続:最大30V時1A寸法(mm)288×197×37質量(kg)0.5電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)アズワン品番64-2943-15入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
DESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301 DESCODESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301DESCO
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。質量(kg)0.23
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASL WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASLWeller
1,898税込2,088
1個
予約販売
代表的用途:ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。マイクロエレクトロニクス宝石加工作成と修理を確認します医療環境ラボ技術家庭のDIYよくある質問ピンセットを使用する理由ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体を掴んだり、取り扱ったりするのに使用しますが、手で持ち上げることができず、正確さと配慮が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適にSITできるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向直線ポイントタイプ尖った
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm TDKフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmTDK
14,980税込16,478
1セット(4000個)
5日以内出荷
TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0805(2012M)
Weller Erem ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:1.6mm, 2403E WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:1.6mm, 2403EWeller
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ESD傾斜ニッパー2403Eカッター.2403Eは、精密及び標準電子回路での汎用使用に適した、角度付きワイドヘッドケーブルカッターです。中硬線、ステンレススチールワイヤ、及び銅やアルミのような軟線の切断に適しています。人間工学に基づいた設計により、長時間使用しても快適なグリップが実現され、手の疲労が軽減されます。.特長と利点:.頑丈なワイドヘッド、30°角度付きの切れ刃を備えた中型の傾斜ニッパーですシリーズ2400MagicSense成形人間工学に基づいたハンドルは、表面にソフトタッチ機能を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています誘導ハード及び切断エッジ、硬度64→65HRCチップカッター広角ヘッド-さまざまな角度で高精度の切断が可能ですESD安全フラッシュカット切れ刃の長さ:9mmヘッド幅:11mmヘッド厚:6mmヘッド長:19mm重量:70g最大切断能力(中):1.0mm最大切断能力(銅線):1.6mm.用途:.ケーブルカッターは、電気技術者を念頭に置いて設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で安心でき、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電(ESD)環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技術者ガスエンジニア通信技術者自動車整備士DIY愛好家.よくある質問:最大切断能力は何ですか?このカッターの最大切断能力は1.6mmですケーブルとワイヤをきれいに切断できるように、適切なワイヤカッターを使用することが不可欠です。これらのワイヤカッターは、1.6mmの切断能力できれいかつ簡単に切断できます。このケーブル/ワイヤカッターは、次の用途に最適です。銅線アルミワイヤスチールワイヤ
仕様●ESD対応:あり●材料カット:中硬線、ソフトワイヤ全長(mm)130タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.6切断方法斜めカッター
カプラ Huco ビームカップリング HUCOカプラ Huco ビームカップリングHUCO
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.8寸法(mm)ずれ-パラレル:0.12角度(°)ずれ:5外径(Φmm)25カップリングビームカップリング定格トルク(N・m)4RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンコンタクトブロック 1CO APEM APEM押しボタンコンタクトブロック 1CO APEMAPEM
1,898税込2,088
1個
予約販売
A01、A02シリーズスイッチブロックApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。
シリーズA01接点構成1CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ
押しボタンコンタクトブロック 2CO APEM APEM押しボタンコンタクトブロック 2CO APEMAPEM
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
A01、A02シリーズスイッチブロックApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。
シリーズA01接点構成2CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ
フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA PHOENIXフェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mAPHOENIX
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山
取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6定格電圧(V)1kac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Weller Erem 工具キット 6ピース 3900KC WellerWeller Erem 工具キット 6ピース 3900KCWeller
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ESD工具6点セットです.スイス精密工具セット特殊な耐磁性工具鋼は、反射を防止しない表面を備えていますESDハンドル付きのResharpenable尖頭カッターにより、放電と摩擦を抑制するねじシステムを遊びなしで制御できます特許取得済みの内部EremMagicスプリング-100万回以上の回転数で一定のスプリング力を発揮ESDボックスが付属します
セット内容ニッパー,ピンセットタイプセット:ESD入数(個)6RoHS指令(10物質対応)対応ストレージケース
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用 EDACピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用EDAC
589税込648
1袋(60個)
7日以内出荷
EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクトシリーズ565RoHS指令(10物質対応)対応
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE WellerWeller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AEWeller
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
ダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TV AMPHENOLダストキャップ Amphenol Socapex USBFTV 角型フランジレセプタクル USBF TVC 2 N USBダストキャップ USBF TVAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類ダストキャップRoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TV AMPHENOLUSBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TVAMPHENOL
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類USBアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDKフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmTDK
539税込593
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
チップビーズ、MMZ16085つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PNAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 26極 62GB-12E16-26PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 26極 62GB-12E16-26PNAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)1.2kdc,850acシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14PAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19シリーズMS3106A定格電圧(V)500ac、700dc表面処理コンタクト:銀シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1PAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10シリーズMS3106A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
Weller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:0.6mm, 2475E WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:0.6mm, 2475EWeller
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ESDオブリークニッパー2475E.幅の狭いヘッドを備えた傾斜ニッパー、45°の角度付きカットエッジ精密電子機器の作業に適しており、手の届きにくい狭い場所にも対応しますMagicSense成形ハンドルはソフトタッチの表面を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています高周波焼入れ切刃、硬度64→65HRC
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)135タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)0.6切断方法斜めカッター
Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N WellerWeller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822NWeller
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)120タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.8切断方法サイドカッター

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら