絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
耐荷重(kg)
- 6
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 5(7)
- 7(4)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(46)
- 15(40)
- 18(2)
- 20(13)
- 30(6)
- 35(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 150(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- サンワダイレクト(1)
「間口(mm)」から絞り込む

キーボード台
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷材質電源タップ:本体/スチール、差込口/難燃ABS幅(mm)600質量(kg)2.82高さ(mm)83奥行(mm)200電源バスパワーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Aコネクタ:メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ:メス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83定格容量電源タップ:15A・125V電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグ2P保証期間初期不良のみ梱包内容梱包:1個口差込口2P、2個USBポート数3供給電流(mA)400(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)引出しなし最大供給電力(mA)(合計)400