アイリスオーヤマ翌日出荷
幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)19620耐荷重(kg)全体30、天板10、棚板5、引き出し1個あたり5内寸(mm)(オープンスペース)552×336×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812引出し内寸法(mm)503×281×84脚長さ(mm)117棚段数(段)4