ヴィンテージ調 調節可能棚付きスリムワゴン 80cm
棚の高さはお好みで調節可能でキッチンにあったスタイルの収納ラックに変身します!
キャスター付きなので、移動も楽々!
スリムながらしっかりと小物まで収納します!
キッチンだけでなく、玄関やリビング収納にも使えます!
- 用途
- リビングやオフィスのおしゃれな収納兼ワゴンとして。
- 寸法(cm)
- 80×23×77.5
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ


























