絞り込み
画素数
- 0.9
- 2(2)
- 2.1(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 13(1)
- 100万未満(1)
- 100万~200万未満(4)
- 200万~300万未満(37)
- 300万~500万未満(6)
- 500万~1000万未満(19)
- 1200万~1400万未満(3)
- 1300(1)
- 1600万~1800万未満(2)
接続方式
- USB(1)
ブランド
- ロジクール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「画素数」から絞り込む
2(2)
3(3)
100万~200万未満(4)
100万未満(1)
200万~300万未満(37)
300万~500万未満(6)
500万~1000万未満(19)
1200万~1400万未満(3)
1300(1)
1600万~1800万未満(2)

C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム