絞り込み
画素数
- 0.9(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 13(1)
- 100万未満(1)
- 100万~200万未満(4)
- 200万~300万未満(37)
- 300万~500万未満(6)
- 500万~1000万未満(19)
- 1200万~1400万未満(3)
- 1300(1)
- 1600万~1800万未満(2)
ブランド
- ロジクール(36)
- TP-LINK(34)
- サンワサプライ(20)
- EMEET(17)
- アバー・インフォメーション(15)
- RealSense(11)
- エレコム(10)
- サンワダイレクト(9)
- ナカバヤシ(8)
- j5 create(7)
- Jabra(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- IPEVO(5)
- エルモ(4)
- DIS mobile(4)
- アバーメディア(4)
- Vivotek(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「画素数」から絞り込む
2(2)
3(3)
100万~200万未満(4)
100万未満(1)
200万~300万未満(37)
300万~500万未満(6)
500万~1000万未満(19)
1200万~1400万未満(3)
1300(1)
1600万~1800万未満(2)

AVerプレミアムWebカメラ CAM130
アバー・インフォメーション¥33,980税込¥37,3781個欠品中会議室用・業務用Webカメラ初のインテリジェントライト搭載。 旧機種CAM340+で好評だった高画質&超広角はそのままに、大幅にアップグレードを果たしました。 今回新たに搭載した「高速スマートフレーム機能」により人物追尾が可能になりました(例えば歩き回っている人を追いかけます)。 更にセミナーや授業配信/収録に活用できる「プリセットフレーミング機能」に対応し、ホワイトボード(黒板)やプレゼンモニターなどに自動切り替えを行いながら臨場感のある配信/収録をオペレーター要らずで行えます。
天井取付金具
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷サンワサプライ製会議用カメラを天井に取り付けるための専用金具ですカメラを天井にぴったりと取り付けることができます寸法(mm)天井取り付け部分/W129×D125×H4質量(g)100
リモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍)
アバー・インフォメーション¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷AVer PTZ310(光学12倍)は、イベントを記録して共有するために必要な高品質なビデオ映像を提供します。 会議室や教室、イベント会場など様々なシーンで活躍します。 最大1080p・60fpsの映像出力に対応。 カメラプリセット機能、プリセット自動切替機能:スマートショット、自動フレーム調整機能:スマートフレーム。
オートフォーカス USB webカメラ
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 近距離のピントも自動調整! 写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)116(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=4.43mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:10cm内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)最低照度(Lux)1以上
JVCU100 USB フルHD WebCam
j5 create¥5,998税込¥6,5981個当日出荷暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。接続方式USB3.0/2.0解像度1920×1080@30FPS画素数200万
MeetUp拡張マイク用 10m延長ケーブル
ロジクール¥15,980税込¥17,5781台当日出荷MeetUp拡張マイク用 10m延長ケーブルセット内容製品本体USB-Aドングル充電ケーブルキャリングケースクイックスタートガイド保証規定ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
Rallyマイクポッド用 テーブルマウント
ロジクール¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146RoHS指令(10物質対応)対応
Rally
ロジクール¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
Rally Plus
ロジクール¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 4.2mmレンズ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 4.2mmレンズ仕様センサ:1/2.7” HDプログレシブスキャン CMOS。レンズ:3.6、4.2、6mm 固定焦点距離。質量(g)310電源Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×47商品タイプネットワークカメラ
EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 3.6mmレンズ
MOXA¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 3.6mmレンズ仕様センサ:1/2.7” HDプログレシブスキャン CMOS。レンズ:3.6、4.2、6mm 固定焦点距離。質量(g)310電源Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×47商品タイプネットワークカメラ
Rally PTZ Camera
ロジクール¥229,800税込¥252,7801個11日以内出荷パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池ズーム15倍HD解像度ビデオ:1080p、720p保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大:30fpsおよび60fps画角レンズ:90 °
Group CC3500er
ロジクール¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷画像は使用例になります。商品の内容は付属品をご確認ください。 フォーカス:オートフォーカス/ズーム:10倍画像センサー:300万/内蔵マイク:無指向性マイク×4電源:本体:ACアダプタ(入力 AC100V - 240V)付属品カメラ、スピーカーフォン、リモコン、5 mケーブル ×2(スピーカーフォンとハブ、カメラとハブ間の接続用)、2 mケーブル ×1(ハブとパソコンの接続用)、面ファスナー(ケーブル整理用)、面ファスナー(ハブとテーブルの固定用)、電源式ハブ、海外用変換プラグ付き電源アダプター および3 mケーブル、取り付け、クイックスタートガイド、保証書機能内蔵マイク、スタンド式解像度ビデオ:フルHD 1080pRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大:30fps画角レンズ:90 °
Webカメラ・マイクスピーカー
アバー・インフォメーション¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可)セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz消費電力(W)60出力HDMI:1本体質量(kg)0.84 ±0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86有効画素数約800万画素機能ケンジントン盗難防止スロット構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS電源周波数(Hz)50 , 60プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80%保証期間カメラ本体3年、付属品1年視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75°コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1設置場所室内ホワイトバランスオート、マニュアル露出制御オート画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション音声圧縮形式PCM保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80%デジタルズーム5倍シャッタースピードオートリモコン赤外線対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m)ゲインオートカメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USBビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R)イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOSUSBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2LANRJ-45×1
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405
ソースネクスト¥318,000税込¥349,8001個9日以内出荷会議室用360度webカメラの新モデルです。360度カメラとAIによる自動フォーカス機能により、まるでその場にいるかのようなweb会議を実現します。
PLY Video 専用Power Cord-JPN
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
一体型Webカメラ Sound bar SE2
映像センター¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷WEB会議ワイヤレス画面共有。インターフェースUSBインターフェイス:USB 3.0 Type-C、イヤホン:3.5mmイヤホン&マイク×1、DC IN:DC2.0×1、RJ45:PoE電力供給のみ(IP接続非対応)画素数1200万画素
Surface Hub スマート カメラ
マイクロソフト¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷Surface Hub スマート カメラを通じて、室内の動きやインタラクションをキャプチャし、リモート参加者により包括的な会議体験を提供できます。
VC520Pro3
アバー・インフォメーション¥239,800税込¥263,7801台32日以内出荷VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)保管温度(℃)-20 ~ 60ネットワークタイプRTSP、RTMP映像圧縮方式H.264焦点距離最短1mフレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fpsUSBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
VB342pro
アバー・インフォメーション¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05消費電力(W)12電源AC100V~240V、50/60Hz対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降消費電流(A)5動作温度0 ~ 40℃ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)視野角対角92°/水平84°/垂直53°接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用動作湿度(%)20 ~ 80保存湿度(%)20 ~ 80撮影距離(cm)最短:80保管温度(℃)-20 ~ 60映像圧縮方式H.264、H.265フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fpsUSBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム