絞り込み
画素数
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画素数から絞り込む
  • C270 HD WEBカメラ ロジクール

    C270 HD WEBカメラ

    ロジクール(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
    視野角対角(dFoV):55°記録画素数0.9メガピクセル仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラル
  • WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム

    WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細

    エレコム(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
    画角【撮影】対角66度フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)有効画素数約500万画素付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル角度調節【スタンド】上下方向
  • WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム

    WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ

    エレコム(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
    有効画素数約200万画素撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)色数約1677万色(24bit)
  • WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 エレコム

    WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応

    エレコム(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    画角【撮影】対角54度フレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル)有効画素数約100万画素付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/6型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセル角度調節【スタンド】上下方向
  • WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD  ブラック 200万画素 エレコム

    WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD ブラック 200万画素

    エレコム(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
    画角【撮影】対角76度フレームレート最大30FPS有効画素数約200万画素仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル角度調節【スタンド】上下方向
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
    用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。画角150°フレームレート最大30fps画素数200万画素付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書幅(mm)115高さ(mm)33質量(g)156奥行(mm)25ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF1.75 f=2.5mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大200解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式、三脚ホワイトバランス自動フォーカス手動ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • クランプアーム サンワダイレクト

    クランプアーム

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
    材質耐荷重0.8kgねじ径(inch)1/4インチネジ
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
    用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。画角水平約50°、対角約60°フレームレート最大30fps画素数500万画素仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書幅(mm)71サイズ1/2.7インチ高さ(mm)50質量(g)120奥行(mm)55ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
  • 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ

    会議用ワイドレンズカメラ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
    画角150°フレームレート最大30fps画素数100万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整幅(mm)115ブラック高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)25対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mmセンサー100万画素CMOS消費電流(mA)最大200インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動アズワン品番64-0905-04ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
    用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部材質スチール、ABS質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン取付ねじ1/4-20UNCインチネジ挟み幅スマホホルダー:60~70mm耐荷重(g)660地上高さ(mm)最高:315、最低:210
  • Anker PowerConf C200 Anker(アンカー)

    Anker PowerConf C200

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    6,345税込6,980
    1個
    当日出荷
    スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。
    画角65° / 78° / 95°フレームレート最大 30fpsセット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約55×51×41質量(g)約83接続方式USB Type-C対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降入力5V = 1Aフォーカスオートフォーカス画質最大 2560×1440F値2ノイズリダクションあり
  • WEBカメラ 100.万画素 センチュリー

    WEBカメラ 100.万画素

    センチュリー
    858税込944
    1台
    当日出荷
    ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
    ケーブル長(m)1.5(本体一体型)対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降センサータイプCMOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50マイクロホン内蔵インターフェースUSB2.0画素数約100万画素(1280×720)フレームレート30FPS
  • ロジクール C920e HDウェブカメラ ロジクール

    ロジクール C920e HDウェブカメラ

    ロジクール
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
    視野角対角(dFoV):78°フレームレート30fps記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/30fps解像度1080p材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズームRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow内蔵マイクステレオ
  • 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
    視野角約120度フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。画素数200万画素付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2アズワン品番64-3780-26ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
    材質スチール耐荷重0.5kgねじ径(inch)1/4インチネジ
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
    画角水平103°、対角118°フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時画素数500万画素付属品カメラスタンド、レンズカバー幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)110奥行(mm)30ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OSコネクタ形状USB2.0 A(オス)消費電力5V、500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22レンズF1.8 f=2.26mmセンサーCMOS解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットMJPG、YUY2最短撮像距離300mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
  • オートフォーカス対応200万画素Webカメラ エレコム

    オートフォーカス対応200万画素Webカメラ

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
    用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(USB-Aプラグ)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角76度角度調節【スタンド】上下方向
  • HD プロ ウェブカム c920s ロジクール

    HD プロ ウェブカム c920s

    ロジクール(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
    視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年設置方法クリップ式材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットH.264内蔵マイクステレオ
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
    画角150度フレームレート最大30fps画素数100万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整質量(g)156ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75/f=2.5mmセンサーCMOSセンサー(1/4インチ)インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)(最大)200解像度【ビデオ】最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス手動ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    FullHD対応200万画素ウェブカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,410税込2,651
    1個
    欠品中
    リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ。画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)。材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)77×33×23ケーブル長(m)1.4画角約75°
  • プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール

    プロ ストリーミング ウェブカム

    ロジクール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
    視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ
  • 200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    200万画素 フルHD30fps対応 マイク内蔵 プライバシーシャッター搭載 ケーブル長2m
    視野角約81度フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。画素数200万画素付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80ブラック高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)400~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.0ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト ソースネクスト

    KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト

    ソースネクスト(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
    セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)ブラック質量(g)815ケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります機能エコーキャンセラー:ありマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能インターフェースUSB2.0 Type-A解像度フルHD 1080p保証期間1年スピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280カメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDノイズキャンセリングあり
  • WEBカメラ サンワダイレクト

    WEBカメラ

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
    画角水平60度フレームレート最大30fps画素数200万画素仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、取扱説明書幅(mm)55高さ(mm)27質量(g)約109奥行(mm)80ケーブル長(m)約3対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27レンズF2.0f=3.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)220解像度ビデオ:最大1920×1080設置方法スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス固定最低被写体照度(Lux)10以上ビデオフォーマットYUY2M/JPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり
  • Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ ロジクール

    Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ

    ロジクール
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    ・最高水準。Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。・調節可能な視野角。3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。・あらゆる照明条件で優れた表示を実現。Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現。Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。・セキュリティと利便性の融合。光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。
    仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応ブラックケーブル長(m)1.5接続方式USB-AまたはUSB-C画素数13MPRoHS指令(10物質対応)対応オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
  • WEBカメラ サンワダイレクト

    WEBカメラ

    サンワダイレクト
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
    画角(水平)92度、(対角)101度フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画素数200万画素仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC幅(mm)62高さ(mm)77質量(g)145奥行(mm)71ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×71×77レンズF2.4 f=2.8mmセンサーCMOS、1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き消費電力(mA)最大800プリセット機能なし解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ設置方法クリップ式、据え置き、三脚対応スピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
  • オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ

    オートフォーカスWEBカメラ

    サンワサプライ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
    画角50°フレームレート最大30fps画素数200万画素付属品取扱説明書仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整幅(mm)57シルバー高さ(mm)27質量(g)90奥行(mm)20対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)レンズF2.4f=3.9mmセンサー200万画素CMOS消費電流(mA)最大220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス解像度ビデオ:最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5設置方法三脚、スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス自動アズワン品番64-0905-05ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離7cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)5
  • WEBカメラ ルーメン

    WEBカメラ

    ルーメン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プライバシーカバー付きUSB WEBカメラです。 高画質フルHD&広角90°&360°回転対応、マイク内蔵で音声クリア、配信や授業も自由自在です。 軽量・三脚対応で持ち運びもラクラク、テレワークに最適です。 カバーの開閉でプライバシーを保護しレンズの傷を防ぐことも可能です。 プラグ&プレイ USB-Aに挿すだけの簡単接続です。
    寸法(mm)90×55×55質量(g)92形式【画像】MJPG/YUY2対応機種Windows/MacインターフェースUSB Type-A 2.0(オス)解像度1920×1080(FHD対応)画素数200万画素フレームレート30FPS画角最大90°(広角レンズ)内蔵マイクあり可動範囲(°)【カメラ】左右360、【スタンド】上下180
  • USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ j5 create

    USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ

    j5 create
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
    フレームレート1920×1080 30fps画素数500万画素適合HDR対応セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約400電源パスパワーケーブル長(m)2消費電力DC 5V/900mA機能AI:オートフレーミング、人自動追跡コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート保証期間2年スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)フォーカス固定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサーデジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)プロトコルUVC 1.1 & UAC画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットMJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
  • WEBカメラ サンワダイレクト

    WEBカメラ

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
    画角(水平)35度、(対角)44度フレームレート30fps画素数200万画素仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)120ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50レンズF2.1 f=8mmセンサーCMOS、1/2.7インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大250解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス手動ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離3cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)1
  • ロジクール BRIO 505 ロジクール

    ロジクール BRIO 505

    ロジクール
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    「BRIO 505」 フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適 フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。 会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能 会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。 取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
    付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25レンズ材ガラス機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッターインターフェースUSB-C プラグ&プレイ解像度1080p/30fps、720p/60fps視野角90°/78°/65°フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ
  • 広角レンズウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    広角レンズウェブカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    150°の画角で広い範囲を映せる。・柔軟な回転式クリップ ・画角150° ・【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み ・接続方式:USB-A接続。材質:ABS。サイズ:130×100×58mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)130×100×58接続方式USB-A接続画角150°
  • Eufy Indoor Cam C220 Eufy

    Eufy Indoor Cam C220

    Eufy
    4,082税込4,490
    1個
    欠品中
    細部まで鮮明な映像:100°の広い画角に加え、2Kの高画質で昼夜を問わず細部まで鮮明に映像が確認できます。夜間でもはっきり:自動夜間モードを搭載し、夜間や暗い場所でもはっきりと映像を映すことができます。AIによるモーショントラッキング:本体に搭載されたAIによるモーショントラッキング機能で、人やペットの動きを検知して自動で追跡ができます。360°監視:Eufy Securityアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認可能。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。プライバシーモード搭載:ボタンを押すだけでプライバシーモードが起動。カメラが背を向けて撮影を中断し、家族との時間を邪魔されることなく過ごせます。追加料金不要:microSDカード(最大128GB、別売り)のローカルストレージに、暗号化によりプライバシーを保護した状態で録画データを保存することができます。
    仕様●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)●記憶媒体の録画時間:32GBのmicroSDカード使用の場合約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●使用用途:屋内寸法(mm)約73×71×108ホワイト質量(g)約177解像度2K,最大2K(約300万画素)フレームレート15fps画角100°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 75
  • ウェブカム C930e ロジクール

    ウェブカム C930e

    ロジクール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
    視野角対角(dFoV):90°仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
  • ロジクール MX BRIO 705 ロジクール

    ロジクール MX BRIO 705

    ロジクール
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能
    仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps質量(g)174ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98ズーム4倍フォーカスオートフォーカスRoHS指令(10物質対応)対応画角レンズ:90°/78°/65°内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
  • Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAO

    Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ

    KANDAO(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
    仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
  • RealSense Depth Camera D405 RealSense

    RealSense Depth Camera D405

    RealSense
    68,980税込75,878
    1台
    32日以内出荷
    ・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。
    仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4 Board v4モジュール【カメラ】RealSense Module D401精度【深度】<2% at 50 cmセンサー【RGB】Lef Imager RGB with ISP機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M3 thread mounting points解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 800【RGBセンサー】Up to 1280×800【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】42×42×23視野角87° × 58°【RGBセンサー】87° × 58°コネクタUSB2.0 USB C 3.1 Gen 1RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】90 fps距離【最小深度】~7 cm @ 480p(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutter適合範囲(cm)7 to 50テクノロジー【深度】Stereoscopic
  • ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット TP-LINK

    ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット

    TP-LINK
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    ソーラー給電により常時稼働が可能。完全ワイヤレスで設置自由。パンチルト360度対応。人物AI検知と自動追尾機能を搭載。フルカラーナイトビジョン対応。2K高画質撮影。microSDとクラウド保存対応。IP65防水防塵仕様。
  • IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ

    IPEVO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
    セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

WEBカメラ