絞り込み
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • 6.3mmステレオ標準プラグ(1)
  • 6.3mmモノラル標準プラグ(1)
  • USB(2)
  • USB Type-C(2)
  • その他(1)
ブランド
  • audio-technica
  • Jabra(44)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • サンワサプライ(29)
  • SHURE(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • ロジクール(20)
  • Polycom (ポリコム)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • エレコム(14)
  • 長塚電話工業所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • CORSAIR(9)
  • SONY(ソニー)(7)
  • ATEN(7)
  • EPOS(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • サンワダイレクト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)
3.5mmモノラルミニプラグ(1)
6.3mmステレオ標準プラグ(1)
6.3mmモノラル標準プラグ(1)
USB(2)
USB Type-C(2)
その他(1)
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
    付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
  • ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica

    ダイナミックボーカルマイクロホン

    audio-technica
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
    付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター型式ダイナミック型質量(g)約150外形寸法(mm)Φ54.2×207.9コード長さ(m)3コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性80~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-39指向性単一指向性
  • ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica

    ダイナミックボーカルマイクロホン

    audio-technica
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
    付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
  • ブームマイクスタンド audio-technica

    ブームマイクスタンド

    audio-technica
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • USB/XLR マイクロホン audio-technica

    USB/XLR マイクロホン

    audio-technica
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
    付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
  • 卓上マイクスタンド audio-technica

    卓上マイクスタンド

    audio-technica
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
  • ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica

    ダイナミックボーカルマイクロホン

    audio-technica
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ22~Φ29タイプテーパード
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
    付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック
  • スイッチ付マイクスタンド audio-technica

    スイッチ付マイクスタンド

    audio-technica
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    グースネックマイク用マイクスタンド。
  • ストレートマイクスタンド audio-technica

    ストレートマイクスタンド

    audio-technica
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    頑丈で低重心、高安定なスタンド。音楽収音用に最適です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • マイクスタンド audio-technica

    マイクスタンド

    audio-technica
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    防振効果の高い特殊ゴム製デスクスタンドです。
    質量(g)150
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ15~Φ25タイプユニバーサル
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    適合グリップ径Φ21のストレートマイクタイプストレート
  • USBマイクロホン audio-technica

    USBマイクロホン

    audio-technica
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
    仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)形式バックエレクトレット・コンデンサー型電源(V)USB電源(DC5コード長さ(m)1.2対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura周波数特性40~12000HzプラグUSB Type-A指向性単一指向性

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム