絞り込み
接続方式
ブランド
- Jabra(50)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(31)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- サンワサプライ(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- SHURE(23)
- audio-technica(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 長塚電話工業所(14)
- エレコム(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- CORSAIR(9)
- Polycom (ポリコム)(8)
- EPOS(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- Thronmax(6)
- NEATFRAME(6)
- BOSE(ボーズ)(5)
- アバー・インフォメーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(8)
3.5mmステレオミニプラグ(15)
3.5mmモノラルミニプラグ(2)
6.3mmモノラル標準プラグ(1)
Bluetooth(37)
HDMI(7)
USB(54)
USB Type-C(28)
その他(12)
無線USB(2)

マイクロホン
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)![USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106186-211223-02.jpg)
USBスタンドマイク(スイッチ付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個当日出荷USBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。・USBポートに接続するだけの簡単接続 ・ノイズキャンセリング機能搭載 ・電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 ・滑り止めラバー付き ドライバーのインストール不要。材質:ABS。サイズ:W80×D80×H260mm(ケーブル長:約1.5m)。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。ケーブル長(m)約1.5セット内容本体×1材質ABS対応OSWindows7以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260周波数特性100~16kHz入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dBプラグ形状USB Aコネクタ
スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用
サンワサプライ¥71,980税込¥79,1781個当日出荷6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載。有線での使用も可能。セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1質量(kg)約1.05電源内蔵型リチウムイオンバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz)範囲集音:約半径5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K充電時間(時間)約6連続再生時間最大約13時間ドライバーユニット(Φmm)45×45×32通信距離(m)約20連続待受時間最大約22時間連続通話時間(時間)最大約13.5
RICOH Meeting 360 V2
RICOH(リコー)¥159,800税込¥175,7801台欠品中仕様●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得
スピーカーフォン
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。連続通話時間(時間)最大約6通信距離(m)約10仕様マイク数量:4個セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)範囲集音範囲:約3m対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40連続待受時間最大約6時間マイクミュート○(本体)音量調節○ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。ケーブル長(m)約1.8付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー色ブラック質量(g)約16寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)接続方式Φ3.5mm4極ミニプラグ対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性インピーダンス(Ω)2200周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート無
スピーカーフォン
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。通信距離(m)約10仕様IC:ATS2831セット内容製品本体、取説、充電ケーブル適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth感度【マイク】-38±3dB対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど充電時間(時間)約2指向性全指向性伝送方法GFSK使用時間(時間)約4.5ポート充電ポート:Type-C対応コーデックSBCマイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません通信周波数帯域(GHz)2.4帯対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
スタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。仕様【マイクON/OFF機能】有色ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6カ月間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)100~10000
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オンライン学習に最適! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。 音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。付属品イヤーキャップ(極小、小、中、大の4サイズを各2セット:極小サイズ1セットは本体装着済み)、取扱説明書色ブラック質量(g)13(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.2方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42dB±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ音圧【出力】85dB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】9装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】無
マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。色ブラック質量(g)約20(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.6対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート無
USBマイクロホン
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。色ブラック質量(g)25形式コンデンサータイプ対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0897-38指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2
小型USBマイク
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
ハンズフリーマイク 有線タイプ
ZATTA(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヘッドセットタイプの有線マイクです。ハウリングしにくいタイプとなってます。ヘッドセット部は伸縮します。用途動画撮影時や会議用のマイクとして色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230
ソースネクスト¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング〇
ヘッドセット・ハンドセット切替スイッチ
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
マイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。付属品保護クッションシート材質本体:ABS、スチール、アルミ色ブラック質量(g)約480耐荷重(kg)約1対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)アーム長さ(mm)約350(×2)角度調節○
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥3,500税込¥3,8501個当日出荷プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)105質量(g)約120(本体のみ)径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)仕上シルバー周波数特性100~10,000Hz出力インピーダンス(Ω)600不平衡プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイコネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)-55±4
ヘッドセット Bluetooth 有線接続対応
サンワサプライ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷オープンイヤー構造により、周囲の音を確認しながら通話や会議に参加でき、安全で自然な使用感を実現します。Bluetooth 5.4対応で、安定したワイヤレス通信と省電力性能を備え、長時間の業務利用に適しています。USBケーブルによる有線接続にも対応し、通信制限環境やバッテリー切れ時でも確実に運用できます。Type-C変換アダプタを付属し、USB-A/Type-C両方のポートを持つPCやタブレットに対応します。単一指向性マイクとENC(環境ノイズキャンセル)機能により、雑音の多いオフィスでもクリアな音声を確保します。軽量設計で耳への負担を軽減し、テレワークやオンライン会議、長時間の使用にも快適です。専用ポーチが付属しており、持ち運びや収納に便利です。仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、Type-C変換アダプタ、専用ポーチ、USBケーブル形状オープンイヤー電源リチウムイオン電池 120mAh適合規格Bluetooth 5.4ケーブル長(m)約1.5接続方式Bluetooth、USB感度-40±2dB対応機種Bluetooth対応の機種USB A/Type-Cポートを持つPC、タブレット充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約10時間防水仕様なし指向性単一指向性伝送方法GFSKポート充電:USB Type-C連続待受時間約120時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!付属品収納ポーチ、ウインドジャマー色ブラック質量(g)約20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート無
マイクロホン
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配がありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。仕様ケーブル長:約1.5m 重量:58g寸法(mm)外寸/W60×D60×H14周波数特性40~16,000Hzインピーダンス1.5KΩ入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ
ダイナミックマイク
ELPA(1件のレビュー)¥1,613税込¥1,7741個当日出荷カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用長さ(mm)170型式ダイナミックムービングコイル色ブラック質量(g)約160(コード含む)コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ)感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ周波数特性100~10000Hz直径(mm)58プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ出力コード長さ(m)約3特性単一指向性インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit
EMEET¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷【集音距離拡大:スピーカーフォン】。スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 。拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 。8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 。接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
マイクロホン
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×![全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106177-211223-02.jpg)
全指向性USBマイク(ミュート機能付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,500税込¥2,7501個当日出荷360度全方位集音ドライバーのインストール不要。USBポートに接続するだけ ワンタッチミュート、底面滑り止めラバー付。材質:ABS。サイズ:W60×D60×H15mmUSBAケーブル長約2m。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS対応OSWindows/Mac OS接続方式USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15入力感度-40dB 3dBUSBケーブル(m)約2
ScreenBeam960
ScreenBeam¥87,000税込¥95,7001個翌々日出荷画面転送レシーバー。会議室、授業に。ワイヤレス、アプリ、ドングル・スイッチなしで、OSを問わず画面転送が可能。ScreenBeam960を会議室のモニターに設置しておけば、ゲストでも簡単にワイヤレスで端末の画面をディスプレイに投影できますす。画面投影に必要な操作は、各OSのミラーリング機能を使うだけだから非常に簡単。会議室に多種多様なケーブルを用意しておく必要はなくなります。すっきりとした使いやすい会議室が実現。また、ケーブルやスイッチなどが不要なので共用部への接触を削減でき、感染症拡大の防止にもつながります。
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
3極ミニフレキシブルマイク 20cm
ルートアール¥509税込¥5601個当日出荷マイクをパソコンで使用できます。 ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。全長約18cm、重さ:約10g(本体のみ)保証期間3ヶ月端子3.5mm 3極オス
EXPAND 80シリーズ専用有線拡張マイク
EPOS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。 会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。 参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。 優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。 EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。 EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。質量(g)980寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5範囲360°周波数特性マイクロフォン:150~7500Hzコネクタ2.5mmジャックビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)
MEETUP 2
ロジクール¥189,800税込¥208,7801台欠品中小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによるカメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
マイクロホン
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。連続使用時間約7時間通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所)仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○形式コンデンサー型電源内蔵リチウムポリマー電池対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種周波数特性80~16000Hz周波数範囲2.403~2.481GHz充電時間(時間)3指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C充電ポート伝送方法2.4GHzマイクミュート○(本体)
スピーカーフォン
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。連続通話時間(時間)最大約8通信距離(m)10仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応セット内容製品本体、取説、USBケーブル出力(W)スピーカー:8(5+3)適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。接続方式Bluetooth感度【マイク】-24dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話)充電時間(時間)約4連続再生時間最大約8時間指向性全(無)指向性マイク8個搭載伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
ヤマハ ビデオサウンドバー
YAMAHA(ヤマハ)¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適通信距離(m)最大10(障害物がない場合)付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクションユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
無極性ボリューム・ミュート付カールコード
長塚電話工業所¥4,998税込¥5,4981本当日出荷モジュラーカールコード(ミュート、受話音量調整付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するボリューム・ミュート付きカールコード適合【電話機】NTT、日立、ナカヨ、パナソニック、岩通、東芝、沖電気、AVAYA、Polycom、AudioCodes、Grandstream
USB/XLR マイクロホン
audio-technica¥10,980税込¥12,0781個当日出荷動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz型式ダイナミック型質量(g)約268外形寸法(mm)Φ51×183電源USB電源(DC5V)対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上周波数特性50~15000Hzコントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)プラグUSB Type-Cビット最大24bit出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)指向性単一指向性
Jabra SPEAK750+ UC
Jabra(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。接続方式Bluetooth、USB2.0
ミラーリング・プレゼン機器 EZCast Ultra2
EZCast¥26,980税込¥29,6781個当日出荷EZCast Ultra2は最新鋭のWiFi6を備え、強化された2T2Rのアンテナを持つ4KウルトラHDワイヤレスディスプレイです。現行品のEZCast Ultraを上回る操作性とノイズ対策も向上した、テレビのHDMIポートに接続するメディアストリーミングデバイスです。
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム





![USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106186-211223-02.jpg)

























![全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106177-211223-02.jpg)