390件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • 卓上マイクスタンド audio-technica

    卓上マイクスタンド

    audio-technica
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • 4極用高感度マイク サンワサプライ

    4極用高感度マイク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.6周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ入力感度マイクロフォン部:-32±3出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)アズワン品番64-0890-18指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
  • 有線ハンズフリーマイク MCY TOOL

    有線ハンズフリーマイク

    MCY TOOL
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドセットタイプの有線マイクです。
    用途動画撮影時や会議用のマイクとしてブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
  • ミラーリング・プレゼン機器 EZCast Ultra2 EZCast

    ミラーリング・プレゼン機器 EZCast Ultra2

    EZCast
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    EZCast Ultra2は最新鋭のWiFi6を備え、強化された2T2Rのアンテナを持つ4KウルトラHDワイヤレスディスプレイです。現行品のEZCast Ultraを上回る操作性とノイズ対策も向上した、テレビのHDMIポートに接続するメディアストリーミングデバイスです。
  • 360度カメラスピーカーフォン Panasonic(パナソニック)

    360度カメラスピーカーフォン

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
    接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1視野角H360°/ V60°
  • C1 STREAMMIC マイクロフォン キット M-GAMING

    C1 STREAMMIC マイクロフォン キット

    M-GAMING
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイク。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。 【主な特長】 三脚スタンド たたむとグリップにもなる三脚スタンドが付属。 持ち運びに便利なトラベルケース スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。
    仕様最大SPL:116dBSPLセット内容マイクロフォン本体、三脚スタンド、マウントアダプター、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルポーチ、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》寸法(mm)カプセル:6/コンデンサー質量(g)(マイクロフォン本体)66出力3.5mm ミニジャック電源プラグインパワー方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98周波数特性80Hz-16kHz指向性スーパーカーディオイド音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)
  • ポップガード ポップブロッカー クランプ式 フレキシブルアーム エレコム

    ポップガード ポップブロッカー クランプ式 フレキシブルアーム

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポップノイズ(パピプペポといった破裂音がマイクに入った時のノイズ)をカットし、呼気に混ざる湿気をガードするポップガードです。
    材質本体:PP、鉄、EVA糊緩衝材、ポリエステルブラック質量(g)約200外形寸法(mm)直径約153(フィルター外径)、長さ約360(アーム)対応機種直径約25mmまでのマイクスタンドの支柱角度調節
  • 無極性ミュート付カールコード 長塚電話工業所

    無極性ミュート付カールコード

    長塚電話工業所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モジュラーカールコード(ミュート付き)。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と電話機を接続するミュート付きカールコード
    適合【電話機】富士通
  • アナログ電話用 モニタリングYコード 長塚電話工業所

    アナログ電話用 モニタリングYコード

    長塚電話工業所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    モニタリングYコード。モニタリング用ケーブル
  • USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ MCO

    USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ

    MCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。 一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。 ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。 本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
    ブラック質量(g)約120形式コンデンサータイプケーブル長(m)約2対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く)周波数特性100~16000Hz入力感度-40±3dB指向性無指向性プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠)インピーダンス(Ω)680動作電圧(V)DC5
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ22~Φ29タイプテーパード
  • YVC-300/330/331用USBケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-300/330/331用USBケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    YVC-300用のUSBケーブルです。
  • スマートリモコン&ハブ TP-LINK

    スマートリモコン&ハブ

    TP-LINK
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
  • Poly Sync Speakerphone HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync Speakerphone

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    タイプスピーカーフォン
  • Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
  • ウォールマウントキット YAMAHA(ヤマハ)

    ウォールマウントキット

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    横向き、下向きに取り付け可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意下さい。W249mm×D246mm×H11mm、質量0.7kg
    対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / FWX120 / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2300-8G / SWX2210P-10G / SWX2210-8G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G備考壁面に取付可能。壁面取付用ネジは壁の材質に合うものをお客様でご用意ください。
  • Jabra Speak2 75 UC Link 380a Jabra

    Jabra Speak2 75 UC Link 380a

    Jabra
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル付属。
  • Jabra Speak2 75 MS Link 380c Jabra

    Jabra Speak2 75 MS Link 380c

    Jabra
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル付属。 マイクロソフトTeams認証済み。
    接続方式Bluetooth、USB-A/C
  • Jabra Speak2 55 UC Jabra

    Jabra Speak2 55 UC

    Jabra
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 ZOOMなどに最適。
  • Jabra Link 380 UC USB-C Jabra

    Jabra Link 380 UC USB-C

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C用ドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
  • <Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台) Arashi Vision

    <Insta360>Mic Pro(送信機2台+受信機1台)

    Arashi Vision
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。付属の充電ケースと送信機を使用した場合、最大30時間のバッテリー駆動が可能(送信機は最大10時間、受信機は最大11時間)。最大10時間:送信機単体/最大30時間:充電ケース併用。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
  • マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ

    マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル

    サンワサプライ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    先進的なDSP AIノイズキャンセリングで、環境音を効果的に抑えながらの音声入力が可能です。空調音やタイピング音もリアルタイムで抑制し、会議や通話に集中できる環境を提供します。高性能な単一指向性マイクを採用し、正面の声を集中してクリアに集音します。環境ノイズや不要な音を最大40dB低減し、聞き取りやすい音声を実現します。ノイズリダクションとエコーキャンセル機能を搭載し、快適なオンライン通話をサポートします。音声録音。文字起こしにも最適な高性能USBマイクです。ミュートボタン付きでマイク先端にはその状態が一目でわかるLED付きです。
    その他ヘッドホン端子付きセット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド質量(g)250形式コンデンサータイプケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×335機能マイク・ミュート周波数特性50Hz~20000Hzインピーダンス2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) / -62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)サンプリング48kHz/24bit動作電圧USB DC5V指向性単一指向性(スーパーカーディオイド ※単一指向性の中でも一般的なものよりも収音する角度を狭めたもの)検出範囲(m)0.5
  • コンパクトスピーカー TOA

    コンパクトスピーカー

    TOA
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
    付属品スピーカー金具×1、ベース金具×1、ベース金具カバー×1、金具組立ねじ・ナット×1式材質エンクロージャ:HIPS、グリル:アルミ、スピーカー金具:アルミダイカスト、ベース金具:圧延鋼板幅(mm)130高さ(mm)221奥行(mm)132
  • マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス)

    マイクスタンド用アクセサリートレイ

    Frameworks(フレームワークス)
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
    付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック
  • Jabra Table Stand Jabra

    Jabra Table Stand

    Jabra
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    PanaCast 40/50用テーブルスタンド。PanaCast 40/50本体をデスクやテーブルの上に自立させることができ、使い勝手と持ち運びやすさが大きく向上。
  • Jabra Link 390c MS USB-C Jabra

    Jabra Link 390c MS USB-C

    Jabra
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390c MS USB-C。
  • ワイヤレスマイクロホン(バンド型) JVC(ビクター)

    ワイヤレスマイクロホン(バンド型)

    JVC(ビクター)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
  • マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V bitstrong(ビットストロング)

    マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V

    bitstrong(ビットストロング)
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
    寸法(mm)142.2×93.9×69.2質量(g)約 620電源5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W方向マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性範囲スピーカー:半径8m以内定格出力(W)スピーカー:3マイクロホンMEMSインターフェースUSBケーブルバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3700インピーダンス(Ω)4ピックアップ半径5m以内
  • マイクロフォン ミニクリップ BUFFALO(バッファロー)

    マイクロフォン ミニクリップ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン 。マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属 。無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に! 。パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)18感度-54dB±3dB対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80指向性無指向性周波数帯域(Hz)100~10000
  • Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono Jabra

    Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono

    Jabra
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
    ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン EPOS

    EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン

    EPOS
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。
    セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37ブラック/シルバー質量(g)314対応OSWindouws、Mac(R)マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)周波数特性マイク:150~7500HzインターフェースBluetooth充電時間3時間20分保証期間2年使用範囲(m)最大25指向性マイク:360°通話時間最大18時間Bluetoothバージョン5.0テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
  • EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン EPOS

    EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン

    EPOS
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
    セット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリーポーチ、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37ブラック/シルバー質量(g)314対応OSWindouws、Mac(R)マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)周波数特性マイク:150~7500HzインターフェースBluetooth充電時間3時間20分保証期間2年使用範囲(m)最大25指向性マイク:360°通話時間最大18時間Bluetoothバージョン5.0テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
  • Jabra PanaCast 50 Jabra

    Jabra PanaCast 50

    Jabra
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
    用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。ブラック質量(g)2200ケーブル長(m)2接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45)インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ 無指向性 小学生 回転式マイクアーム 両耳 サイズ調整機能付き 安全音量低減 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ 無指向性 小学生 回転式マイクアーム 両耳 サイズ調整機能付き 安全音量低減 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
    ブラック質量(g)39(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.2方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58dB ±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ音圧【出力】85dB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】30装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
  • Sync 20-M(USB-Aケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル) Polycom (ポリコム)

    Sync 20-M(USB-Aケーブル付属、Microsoft Teams認証モデル)

    Polycom (ポリコム)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
    インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
  • SP 20 ML スピーカーフォン EPOS

    SP 20 ML スピーカーフォン

    EPOS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集音半径2m 4名規模まで対応 インターフェースはUSB・3.5mmジャック
  • Jabra LINK 370 MS Teams Jabra

    Jabra LINK 370 MS Teams

    Jabra
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    MS Teamsモデル用USBドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
    適合機種Jabra Evolve 65、Jabra Evolve 65e、Jabra Evolve 65t、Jabra Evolve 75、Jabra Evolve 75e、Jabra Stealth、Jabra Speak 510、Jabra Speak 710、Jabra Speak 750
  • YVC-1000用USBケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-1000用USBケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    YVC-1000専用のUSBケーブルです。

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム