絞り込み
容量
  • 2GB(1)
  • 4GB(1)
  • 8GB(1)
規格
  • DDR3 SDRAM(1)
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800(1)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
ピン数(ピン)
  • 240
  • 204(5)
  • 260(9)
  • 262(3)
  • 288(20)
SPD
  • 対応(1)
対応
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
BUFFALO(バッファロー)・シリコンパワー(Silicon Power)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRAMデスクトップ用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR3-1600シリコンパワー(Silicon Power)
4,898税込5,388特価
1個ほか
当日出荷
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips電圧1.5V保証期間永久保証ピン数(ピン)240-PIN使用帯域PC312800/10600/8500動作周波数(MHz)1600/1333/1066CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
メモリ