クロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ブラック
AM/FM防滴防塵現場ラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。
仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶付属品取扱説明書質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
AM/FMポケットラジオ(縦型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
小さい!名刺サイズの縦型AM/FMラジオ。FMワイドバンド対応だから、普段使いはもちろん、防災準備品としても優秀です。
ベルトやカバンに引っ掛けることのできるクリップ付きだから、ポケットから落ちる心配もありません。
イヤホンがあらかじめ付属しているので、買い足しなしで、音が出せない場所でもラジオをお楽しみください。
その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載付属品イヤホン、取扱説明書質量(g)63(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×103受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応スピーカー出力(mW)約100スピーカー部インピーダンス(Ω)8使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70スピーカーサイズ(mm)Φ40
クロックラジオ(ホワイトLED)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。
ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。
目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)表示12時間表示機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー出力(mW)約400消費電力(W)約3.5色(本体)ホワイト
AM/FMデジタルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオです。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ電源単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)出力端子USB5V/0.5A(緊急時電源出力)入力端子5V/microUSB(電源供給用)機能【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライトアンテナ伸縮稼働型ロッドアンテナ連続使用時間(分)【AM/FMラジオ】約16(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約19(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる時計機能アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープその他液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×23×109質量(g)約94付属品取扱説明書、ストラップ、収納袋保証期間1年色ガンメタリック受信周波数AM/FM
大型モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。
仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き付属品ACコード、取扱説明書質量(kg)2.55(電池含まず)電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り)消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246スピーカー7W端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン)Bluetooth(IN)Ver.5.3
AM/FM防滴防塵ラジオコンパクトWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112質量(g)約610(電池含まず)出力(W)音声:最大5電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付防塵・防滴IP66等級端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
AM/FMホームラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)8日以内出荷
3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63質量(g)約520電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)
AM/FMホームラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)8日以内出荷
すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ148×幅210×奥行63質量(g)約680電源(V)AC100 または単1乾電池×3本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー800(mW)
AM/FMデジタルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。
デジタルチューニングなので、選局楽々。
誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。
操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。
単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107質量(g)約65電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局その他誤作動防止ロック、スリープ機能付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ受信周波数AM/FM
CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75質量(kg)約1.1電源(V)AC100機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー付属品取扱説明書
SEG/AM/FMデジタルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオにワンセグTV(音声のみ)機能をプラス。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ電源単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)出力端子USB5V/0.5A(緊急時電源出力)入力端子5V/microUSB(電源供給用)機能【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライトアンテナ伸縮稼働型ロッドアンテナ連続使用時間(分)【AM/FMラジオ】約13(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約15(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる時計機能アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープその他液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×23×109質量(g)約94付属品取扱説明書、ストラップ、収納袋保証期間1年色ブラック受信周波数AM/FM
AM/FMポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
乾電池式のシンプルなAM/FMラジオ。選局とボリュームはダイヤル式でくるくる回すだけのシンプル操作。スピーカー付きでそのままラジオを聴く事ができます。イヤホン端子搭載でイヤホンで聴くこともできます(イヤホン別売り)
仕様同調ランプ。イヤホン端子搭載、ハンドストラップ(本体装着済み)付き付属品ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)質量(g)約56(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×22×55使用電源単3乾電池×2(別売り)受信周波数AM:530~1600kHz/FM:76~108MHz使用時間(時間)【アルカリ電池使用時(目安)】スピーカー(音量50%):約45程度、イヤホン(音量50%):約68程度 ※使用状況により大幅に変化します音声出力最大500mW
防滴手回し充電ラジオライトWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76色ブラック質量(g)314電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り)機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力)LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏充電方式手回し、ソーラー、USB
ACアダプターWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
WINTECH製ポータブルCDプレーヤー、ポータブルラジオ等で使用可能なACアダプターです。対応機種を確認の上、ご購入下さい。該当機種以外の動作保証はしておりません。
仕様スイッチングアダプター適合機種PCD-31,PCD-32、PCD-51、PCD-52、PCD-61、DMR-C610、DMR-C620出力4.5V800mA入力AC100V 50/60Hzコード長さ(cm)145
短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。
付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65質量(g)125(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)スピーカー出力(mW)約500アンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2~10MHz
AM/FMポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)11日以内出荷
シンプルで直感的に見やすく使いやすいアナログインジケータータイプの横型ラジオです。同調ランプで選局しやすくなっています。災害時の情報収集に必要な防災準備品のラジオは普段使いしておくことで、有事に慌てず冷静にご使用いただけます。ワイドFM対応、手軽な乾電池式
付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)高さ68×幅115×奥行30質量(g)105(電池含まず)電源単3乾電池×2スピーカー出力(mW)約500 8Ωアンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー:FM43・AM45、イヤホン:約60受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応
AM/FMポータブルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)8日以内出荷
乾電池で動くシンプルな横型ラジオ。大きな文字盤とダイヤル式の選局で使いやすい仕様です。コンパクトサイズのハンドストラップ付で持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、災害時用の備えとしてお持ちいただくのもオススメです。
付属品取扱説明書(保証書)、ハンドストラップ(本体取付済み)寸法(mm)高さ70×幅120m×奥行32質量(g)138電源単3乾電池×2本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量50%、スピーカー使用:約40、イヤホン使用:約70音声出力スピーカー:300(mW)
モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター色レッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音
CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コード色ホワイト(スピーカー:ピンク)質量(g)1080電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンドスピーカー出力:1W×2再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
AM/FMポケットラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
小さくてシンプル、横型ポケットラジオです。持ち運びに便利なハンドストラップがあらかじめ装着済みだからそのままどこへでも持ち運べます。
ダイヤルで合わせるタイプのラジオ。使い慣れた操作そのままで新しいラジオに移行できるからとっても楽。
FMワイドバンド対応で普段使いはもちろん、防災時にも安心。
付属イヤホンを使用すれば音の出せない場所でもラジオをお楽しみいただけます。
また、イヤホンなら電池寿命は約70時間。スピーカーでも40時間。1回の電池交換でたっぷり聴けます。
その他伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載付属品イヤホン、取扱説明書、ハンドストラップ(取付済み)質量(g)約70(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×60受信周波数AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応スピーカー出力(mW)約100スピーカー部インピーダンス(Ω)8使用時間(時間)FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70スピーカーサイズ(mm)Φ40
CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)7日以内出荷
CD再生とAM/FMラジオの聴けるシンプルなCDラジオ。
丸みを帯びたボディとアクセントカラーにパステルブルーを挿したデザインは使うのが楽しくなりそうです。
見たまま操作ができる日本語表示ボタンは使いやすく、機械の苦手な方でも自由にご使用いただけます。
電源はACコンセント&乾電池(単2×6)の2電源対応。電源のない場所や停電時でも安心してご使用いただけます。
イヤホン端子、外部入力端子を搭載。外部入力端子でお手持ちのデジタルオーディオプレーヤーなどと繋いでスピーカーから音楽を楽しむことも可能です。
付属品ACコード、取扱説明書質量(kg)1.1電源AC100V/単2アルカリ乾電池×6(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113機能【CD/CD-R/RW】プログラム(最大20曲)・1曲リピート・全曲リピート・ランダム、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応スピーカー1W×2入出力端子外部音声入力(AUXIN)、ヘッドフォン端子
AM/FMデジタルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
手のひらサイズのポケットラジオ。
AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。
時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。
(ブザー音またはラジオアラーム選択)
誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。
連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60質量(g)約58電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り)アラーム内容ブザー音またはラジオ機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局その他誤作動防止ロック、スリープ機能付属品取扱説明書受信周波数AM/FM
簡単選局ラジオアンドーインターナショナル税込¥4,178¥3,798
ヘッドホンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥1,758¥1,598