絞り込み
接続方式
- 無線(1)
色
ブラック(1)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(3)
ブランド
- uniq(ユニーク)
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(276)
- StarTech.com(213)
- エレコム(193)
- ATEN(107)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(104)
- BUFFALO(バッファロー)(95)
- ナカバヤシ(93)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(74)
- Jabra(56)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(37)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- ブラックボックス(26)
- ロジクール(24)
- オーム電機(23)
- ハイテクインター(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー
uniq(ユニーク)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)電源単4乾電池対応OSWindows11、10キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー解像度800 /1200/1600dpi寿命キー:タイピング約800万回キーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19キーメンブレン片式RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4Ghz読取方式光学センサー片式
ワイヤレス 2.4GHz エルゴノミクス キーボード
uniq(ユニーク)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷色ブラック質量(g)【キーボード】約820(電池含まない)【レシーバー】2対応OSWindows 11,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】438.6×233.3×47.6【レシーバー】14×6×19対応機種USB-Aポートを搭載するPCキー配列105キー 日本語配列使用乾電池単4乾電池×2本(電池寿命 約90日)寿命【キー】タイピング約800万回キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)5キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)6~10
超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス
uniq(ユニーク)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)質量(g)37.4(電池含まない)対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降接続方式ワイヤレス分解能(dpi)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone使用電池単4乾電池 1本保証期間1年電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
ワイヤレスサイレントキーボード&マウス
uniq(ユニーク)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷レシーバー1つでマウス+キーボードに接続。〇サイレントキーキャップ&サイレントスイッチを採用。〇万が一、水をこぼしても安心!排水構造を採用。〇ワイヤレスでデスクがスッキリ。〇傾斜角調整スタンドを装備。〇マウス単体での操作にも対応し、外出先でも快適に使用できます。〇省電力モード搭載電源単3乾電池対応OSWindowsパソコン、Mac、chromebook/Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降センサー光学式キー配列日本語105キー解像度【マウス】1200dpi寿命【スクロール】100,000回キーメンブレン式RoHS指令(10物質対応)対応無線規格2.4GHzクリック数300万クリックボタン仕様【マウス】左右ボタン静音