絞り込み
キー方式
- メンブレン(2)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(2)
ブランド
- uniq(ユニーク)
- エレコム(7)
- ロジクール(4)
- Dell Technologies(4)
- iClever(3)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「キー方式」から絞り込む
メンブレン(2)

ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー
uniq(ユニーク)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)電源単4乾電池対応OSWindows11、10キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー解像度800 /1200/1600dpi寿命キー:タイピング約800万回キーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19キーメンブレン片式RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4Ghz読取方式光学センサー片式
ワイヤレスサイレントキーボード&マウス
uniq(ユニーク)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷レシーバー1つでマウス+キーボードに接続。〇サイレントキーキャップ&サイレントスイッチを採用。〇万が一、水をこぼしても安心!排水構造を採用。〇ワイヤレスでデスクがスッキリ。〇傾斜角調整スタンドを装備。〇マウス単体での操作にも対応し、外出先でも快適に使用できます。〇省電力モード搭載電源単3乾電池対応OSWindowsパソコン、Mac、chromebook/Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降センサー光学式キー配列日本語105キー解像度【マウス】1200dpi寿命【スクロール】100,000回キーメンブレン式RoHS指令(10物質対応)対応無線規格2.4GHzクリック数300万クリックボタン仕様【マウス】左右ボタン静音