絞り込み
接続方式
- 有線(1)
- 有線/無線両用(2)
- 無線(2)
色
イエロー(1)
シルバー(4)
パープル(2)
ピンク(2)
ブラック(6)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(1)
ブランド
- WOBKEY
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(302)
- エレコム(300)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- BUFFALO(バッファロー)(103)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(52)
- Jabra(48)
- BLACK BOX(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(34)
- Dell Technologies(27)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- オーム電機(26)
- ブランドをもっと見る

WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列)
WOBKEY(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感。タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。CNC削り出し加工による高級感のある筐体。トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。3Way接続・大容量バッテリー。有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。VIA対応。Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。※.jsonファイルを取り込むことが必須です。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.04)色ブラック質量(g)2000タイプリニアスイッチ【キースイッチ】KAILHココアスイッチ(ルブ済み)接続方式有線(USB) / 無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×136×40キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)7000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
ZEN 65 Ultra JIS
WOBKEY¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード。「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体。PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造。手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造。複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。その他【プリトラベル】1.8mm(±0.4)、【初期押下圧】45±10gF色Black質量(g)1550タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Kailh Luna Switch接続方式有線/無線両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×112×36対応ホットスワップ/急速充電キー配列日本語配列キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.5(±0.3)バッテリー容量(mAh)6000無線通信方式無線2.4GHz/Bluetooth
ZEN 65 Ultra
WOBKEY¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード。「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体。PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造。手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造。複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。その他【プリトラベル】1.8mm (±0.4)、【初期押下圧】45±10gF、【総トラベル】3.5mm (±0.3)質量(g)1550タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Kailh Luna Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×112×36接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)対応ホットスワップ / 急速充電キー配列英字配列バッテリー容量(mAh)6000
Rainy75 Pro
WOBKEY¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
Rainy75 Lite
WOBKEY¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.5タイプリニアスイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.6)バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
Rainy75 Color
WOBKEY¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書その他【初期押下圧】45±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.5タイプリニアスイッチHMX紫スイッチ(Lite/Color)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.6)バッテリー容量(mAh)3500(Lite/Corolモデル対応最大450時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
Crush80 Pro
WOBKEY¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング。評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り。筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーション。Crush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB。1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。付属品収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2その他【初期押下圧】40±5gf材質6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】タイプリニアスイッチKAILH ココアスイッチ・ルブ済み本体質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×138×34接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNCバッテリー容量(mAh)7500(最大1223時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-Cトラベル(mm)【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)
Rainy 75 Pro Mango Edition
WOBKEY¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷人気キーボードRainy75から、新スイッチ「HMX Mango Switch」を搭載した新カラー「Orange」が登場。コンパクトで扱いやすいUS75配列。作業に必要なキーを確保しながらデスクスペースを確保。アルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォーム&14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。優れた安定性と極上なタイピングを提供します。アルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)&電動泳動塗装加工を施し、優れた手触りや質感・高級感を表現。7000mAhの大容量バッテリー搭載で、ワイヤレスで最大900時間の長時間使用も可能。
Rainy 75 Pro JIS
WOBKEY¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷雨音を彷彿とさせる穏やかな打鍵音。静音性と打鍵感を高次元で両立した、新しいタイピング体験。心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも気兼ねなく使える静音設計を実現しました。タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。WOBKEY&KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しており、心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めています。トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。.jsonファイルを取り込むことが必須です。
Rainy 75 Pro JIS
WOBKEY¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感。大人気メカニカルキーボードの日本語配列です。タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。.jsonファイルを取り込むことが必須です。
Rainy 75 Pro
WOBKEY¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷雨音を彷彿とさせる穏やかな打鍵音。静音性と打鍵感を高次元で両立した、新しいタイピング体験。心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも気兼ねなく使える静音設計を実現しました。タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。WOBKEY&KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しており、心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めています。トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。.jsonファイルを取り込むことが必須です。
ZEN 65 Lite
WOBKEY¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード。「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体。PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造。手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造。複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.3)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.5mm (±0.5)質量(g)1550タイプリニアスイッチ【キースイッチ】HMX Violet Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×112×36接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)対応ホットスワップ / 急速充電キー配列英字配列バッテリー容量(mAh)3000
Rainy75 RT Pro
WOBKEY¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性。現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40本体質量(kg)2接続方法有線材質(ケース)6063アルミニウム加工CNC削り出しプレートカーボンプレートキー数81キーインターフェイスUSB Type-Cウエイトステンレス氷晶
Rainy75 RT Lite
WOBKEY¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性。現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2仕様●アクションポイント(AP)/リセットポイント(RP):0.01~0.005単位調節●ガスケットマウント:ゲーミング特化【Surroumd】●キーキャップ:PBT ダブルショット●デッドゾーン:0●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:ナチュラルグレースイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40本体質量(kg)2接続方法有線材質(ケース)6063アルミニウム加工CNC削り出しプレートFR4 プレートキー数81キーインターフェイスUSB Type-Cウエイトミラーガラス