3,221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライエクステンダー
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCM セット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1 寸法(mm)W32×D83×H13 消費電力2.5W(最大) インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1 動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと) 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) HDMI規格HDMI1.4
1個
31,980 税込35,178
欠品中

ビット・トレード・ワンPC操作用プログラマブルUSBデバイス
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書 ブラック 質量(g)約95 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く) 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません) インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ) キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー) 保証期間お買い上げから1年間 キーピッチ(mm)19
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1セット(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクトビデオキャプチャー
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く) 本体質量(g)約155 保証期間ご購入日より1年 インターフェースUSB2.0準拠 映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続) 音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1 映像出力HDMI端子 端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート スロットmicroSDカードスロット 記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC 解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700 フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク 容量(GB)128 対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS 画面サイズ3.5型※解像度:480×320 対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p) サンプルレート44.1kHz 出力(W)スピーカー:1 電源DC5V/2A バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 録画時間約3時間(連続) 連続再生時間約5時間 消費電流(mA)約600 使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事 仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず 電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定 ホットキー数13キー 接続台数3台 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列20キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定) 電波周波数2.4GHz
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能2000カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色ブルー ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電池使用可能期間約722日(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g)365 高さ(cm)19.3 横(cm)13.4 奥行き(cm)11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

光学式マウス モノタロウ 動画あり
材質ABS 寸法(mm)95×55×39 ブラック 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状USB Aタイプ 接続方式有線 LED色 解像度1000dpi ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36 質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源単4乾電池×2 定格電圧(V)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降 切替方式専用ボタン コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz) 対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5 通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz) LED色レッド 電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります) ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります) 連続動作時間約100時間 インターフェイスUSBバージョン1.1準拠 連続待機時間約365日 ホイール数1個 使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474) 読取方式光学センサー方式 仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 消費電力6mA / 3V
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコム 動画あり
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-Aオス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1600カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色ブルー 保証期間6カ月間 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約210時間 連続待機時間約1666日 ホイール数1個 電池使用可能期間約478日(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 コネクタ形状USB(A)オス 分解能1200カウント 通信方式GFSK方式 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 動画あり
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 読取方式光学センサー方式 ホイール数1個 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 LED色ブルー 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 保証期間1年間 サイズM 質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず 定格電圧(V)【本体】1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8 連続動作時間約363時間 連続待機時間約833日 電池使用可能期間約675日(想定) 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式無線 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 定格電圧(V)【本体】1.5 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 通信方式GFSK方式 LED色レッド ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 連続待機時間約750日 ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。 挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。 最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。 ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。 信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USB グレー 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降 センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3(ホイールボタン機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング 接続方式無線 機能チルト無し 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000dpi ホイール有り 電池寿命18カ月 ボタン数3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー 操作距離約10m
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 定格電圧(V)【本体】1.5 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 通信方式GFSK方式 LED色レッド ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 連続待機時間約750日 ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)62×107×38 質量(g)147 解像度400dpi~4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約66.5 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0 LED色ブルー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)61×39×103 質量(g)103 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-Aオス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) インターフェースUSB キー配列日本語108キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定 質量(g)76 対応OSWindows、macOS 接続方式無線 接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy センサー能力:オプティカルトラッキング 機能チルト:無 使用電池単三乾電池×1本 保証期間2年 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命(最大)12ヶ月 ボタン数総:3 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書 性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません 質量(g)約68(電池含まず) 電源電池式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2 対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります 分解能800・1200・1600カウント/インチ 周波数(GHz)2402~2480 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス サイズM 質量(g)約77※ケーブルを含む 種類【射出光線】可視波長域 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10 S/10 Home/ 10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能1000カウント 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 インターフェースUSB LED色レッド 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式ワイヤレス センサーオプティカル 使用電池単三形乾電池×1本 解像度2000dpi 到達距離(m)約10 ホイール 電池寿命最大24ヶ月 ボタン数5(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック 質量(g)【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2 種類【マウス・射出光線】不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3 分解能【マウス】1000カウント 対応【マウス・レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列日本語108キー LED色【マウス】不可視光(赤外線) 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 ボタン数【マウス】3個 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間【マウス】約266時間 キーピッチ(mm)19 連続待機時間【マウス】約1041日 ホイール数【マウス】1個 電池使用可能期間【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式【マウス】光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g)約110 コネクタ形状USB[A] キー配列20キー 電源供給方式USBバスパワー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能耐水仕様 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 通信方式GFSK方式 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キー配列109キー(日本語配列) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.5 電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5 サイズフル 質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 インターフェースUSB キー方式メンブレン 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。
ホイール数1個 分解能2000カウント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状USB(Aタイプ) 質量(g)82 ケーブル長(m)1.5 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40 分解能1600/1200/800(count/inch) ボタン数5 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式ワイヤレス 使用電池単3形乾電池×2本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間3年間 電池寿命最大3年 ボタン数7(チルト機能含む) アズワン品番64-3939-02 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング