絞り込み
ブランド
- M-GAMING
- Jabra(56)
- サンワサプライ(49)
- TP-LINK(39)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(38)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- SHURE(23)
- EMEET(21)
- エレコム(20)
- アバー・インフォメーション(19)
- audio-technica(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 長塚電話工業所(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- CORSAIR(9)
- RealSense(9)
- ナカバヤシ(8)
- Polycom (ポリコム)(8)
- ブランドをもっと見る

C1 STREAMMIC マイクロフォン キット
M-GAMING¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイク。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。 【主な特長】 三脚スタンド たたむとグリップにもなる三脚スタンドが付属。 持ち運びに便利なトラベルケース スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。仕様最大SPL:116dBSPLセット内容マイクロフォン本体、三脚スタンド、マウントアダプター、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルポーチ、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》寸法(mm)カプセル:6/コンデンサー質量(g)(マイクロフォン本体)66出力3.5mm ミニジャック電源プラグインパワー方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98周波数特性80Hz-16kHz指向性スーパーカーディオイド音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)
Thronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット
M-GAMING¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイクとLEDビデオライトのセット。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。撮影照明になる調光可能なLEDビデオライトが付属しているのでVlog撮影の即戦力として活用できます。 【主な特長】 ビデオライトキット USBで充電できるバッテリー駆動のライトコントロール付きLEDライトを同梱。調光レベルをデジタルで表示し、点灯中は電池残量を表示します。 三脚スタンド 角度調節可能なアダプターが付属する三脚スタンド。たたむとグリップにもなります。 持ち運びに便利なトラベルケース スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。仕様最大SPL :116dBSPL、CRI:>95、LED数:48セット内容マイクロフォン本体、ビデオライトキット(USB充電用ケーブル付き)、三脚スタンド、マウントアダプター 2種類、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルケース、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》寸法(mm)スーパーカーディオイドマイク・カプセル:6/コンデンサー質量(g)(マイクロフォン本体)66、(ビデオライトキット)73出力3.5mmミニジャック電源プラグインパワー方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98、(ビデオライトキット)75×58×20入力USB Type-C連続使用時間(分)65±10%(100%時)(※ご使用条件によって変動する場合があります)周波数特性80Hz-16kHz色温度(K)5000~6000バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000指向性スーパーカーディオイド音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)動作温度範囲(℃)-5~40
MDRILL ZONE XLRマイクロフォン
M-GAMING¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷WEBキャスティング向けオーディオミキサーに最適なXLR接続コンデンサーマイク。国際的に権威あるデザイン賞『iFデザインアワード2021』を受賞しています。独自技術VERTIGAIN(R)テクノロジーを採用することで、高音域まで繊細かつクリアに集音でき、高音質なサウンドを実現します。ファンタム電源の供給で発光するLEDを搭載し、”映えるルックス”も持ち合わせた個性的なモデルです。 【主な特長】 WEBキャスティング向けオーディオミキサーを使用するストリーマーに最適 DTMやストリーミングに使用するアナログオーディオミキサーのマイク入力に最適なモデルです。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー マイク内部の音の散乱を低減させるVERTIGAIN(R)テクノロジーで、他の標準的な金網グリルのマイクと比較して最大10%音質を向上します。 エキスパートショックマウント付属 ブームアームに取り付けて使用できる、マイクへの衝撃や振動を抑える頑丈なメタルボディのショックマウントが付属。仕様Max. SPL for .5% THD:124dBセット内容マイクロフォン本体、エキスパートショックマウント、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》種別振動板:高品質ゴールドスパッター寸法(mm)カプセル:25/コンデンサー質量(g)710 (Mic 505 + Mount 205)電源ファンタム 48V(±4V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×73×55感度15mV/Pa仕上ブラックアルミニウム周波数特性25Hz-20kHz消費電流(mA)3.0以下S/N比80dB指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)200雑音指数(dB)等価:20