USBマイクロフォン 平型無指向性タイプMCO当日出荷
円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。
一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。
ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。
本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠)色ブラック質量(g)約120形式コンデンサータイプケーブル長(m)約2対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く)周波数特性100~16000Hz入力感度-40±3dB指向性無指向性インピーダンス(Ω)680動作電圧(V)DC5