スピーカーフォンサンワサプライ欠品中
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換)電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB感度-26dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大約8.5時間指向性全(無)指向性マイク4個搭載伝送方法GFSK通信距離(m)10連続待受時間最大120時間対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)連続通話時間(時間)最大約8.5マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
スピーカーフォンサンワサプライ当日出荷
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応セット内容製品本体、取説、USBケーブル出力(W)スピーカー:8(5+3)適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。接続方式Bluetooth感度【マイク】-24dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話)充電時間(時間)約4連続再生時間最大約8時間指向性全(無)指向性マイク8個搭載伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C通信距離(m)10対応コーデックSBCマイクミュート○(本体)連続通話時間(時間)最大約8マルチポイント非対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
スピーカーフォンサンワサプライ3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源USB給電ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth, USB, 3.5mm対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
スピーカーフォンサンワサプライ3日以内出荷
MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth、USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。周波数範囲2.402~2.480GHz伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSB通信距離(m)10対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
マイクロホンサンワサプライ3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)5.0±1.0(バッテリー)バッテリー容量(mAh)260バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)0.962充電時間(時間)3連続再生時間最大12時間連続通話時間(時間)最大12連続待受時間最大160時間再生周波数帯域(Hz)100~20000感度-38dB±3dB(マイク)指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
スピーカーフォンサンワサプライ欠品中
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)45バッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)9.2充電時間(時間)7連続再生時間最大18時間連続通話時間(時間)最大18連続待受時間最大300時間再生周波数帯域(Hz)114~120000指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth, USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
集音器 骨伝導サンワダイレクト税込¥19,778¥17,980