絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- ロジクール(56)
- Jabra(56)
- サンワサプライ(50)
- TP-LINK(39)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(38)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- エレコム(24)
- SHURE(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- アバー・インフォメーション(20)
- EMEET(20)
- Polycom (ポリコム)(19)
- audio-technica(16)
- サンワダイレクト(15)
- 長塚電話工業所(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- ブランドをもっと見る

エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-19
B帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージ
SONY(ソニー)¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷ボディーパックトランスミッター(送信機:UTX-B40)とポータブルダイバーシティーチューナー(受信機:URX-P40)のセット。 小型カムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFP アプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4232-32
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし
コンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷高域用と低域用の2Wayマイクカプセル構成により、広がりのある高域と豊かな中低域を両立したハイレゾ対応可変指向性コンデンサーマイクロホン
XLRアダプターキット
SONY(ソニー)¥70,980税込¥78,0781個5日以内出荷デジタルオーディオインターフェースを採用。マイク内で音声データをデジタル化しカメラに伝送することで、徹底したノイズ抑制と高音質伝送を実現。多様な周辺機器の構成を選択可能。プロ用マイクをマルチインタフェースシューに対応したカメラに接続できる多彩な入力端子。鋭指向性ショットガンマイク付属。振動ノイズに配慮した設計
データプロジェクター交換用ランプ
SONY(ソニー)¥50,980税込¥56,0781個13日以内出荷対応本体:VPL-FH35/FH36/FX37仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-70
旋回型4Kカラービデオカメラ
SONY(ソニー)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷1/2.5型 4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細な高画質映像を撮影することができます。 水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。 水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。 光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術による解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります。画質4K
旋回型4Kカラービデオカメラ
SONY(ソニー)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。 暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。 HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。 『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。画質4K/HD
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型・軽量なラべリアマイクロホン・ロック付き3 極小型(Φ3.5)単頭プラグを採用、ワイヤレスマイクロホンパッケージ(UWPシリーズ)のトランスミッターUTX-B40と組み合わせて使用可能(URX-P40、P41Dの外部マイク入力としても使用可能)・ソニー最小のラベリアマイク・ 点収音に近づく広帯域、全指向性カプセル・デジタル機器からの電波干渉を低減・有線マイクアプリケーションにも対応