絞り込み
接続方式
  • USB(6)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • ロジクール(56)
  • Jabra(55)
  • サンワサプライ(49)
  • TP-LINK(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • エレコム(24)
  • SHURE(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • アバー・インフォメーション(20)
  • EMEET(20)
  • Polycom (ポリコム)(19)
  • audio-technica(16)
  • サンワダイレクト(15)
  • 長塚電話工業所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SONY(ソニー)(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB LEDリングライト/ブラック ナカバヤシ

    USB LEDリングライト/ブラック

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
    用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え!質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む)消費電力(W)10電源USB式 DC5V 2Aケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25)光源白色LED×48個色温度2800~6500K相当照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
  • USD充電式LEDリングライト/ホワイト ナカバヤシ

    USD充電式LEDリングライト/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
    用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12
  • 固定フォーカス USB webカメラ ナカバヤシ

    固定フォーカス USB webカメラ

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 ステレオマイク内蔵! クリアで立体感のある音声配信を再現
    用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)100(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=3.5mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカス固定画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:30cm内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク最低照度(Lux)1以上
  • 高速オートフォーカス USB webカメラ ナカバヤシ

    高速オートフォーカス USB webカメラ

    ナカバヤシ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 3層ガラスレンズ採用! クリアな音声と画像を再現 ゲームストリーミング向けデザイン
    用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)129(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=3.5mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平84°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:7cm内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク最低照度(Lux)1以上
  • USD充電式LEDリングライト/ブラック ナカバヤシ

    USD充電式LEDリングライト/ブラック

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
    用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12
  • ノートPC用 LEDライト/ブラック ナカバヤシ

    ノートPC用 LEDライト/ブラック

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    使用シーンに合わせて3段階の色温度調節ができます。内蔵カメラを傷つけない形状のデザイン。
    用途手元をパッと明るく!消費電力(W)4電源USB式 DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×93×23対応機種USBポートが正常に動作するノートパソコン適合サイズディスプレイ厚さ15mm以下のノートパソコン光源LED×40個色温度3段階照度(Lx)約350(LED光源35cm直下の値)保証期間6ヶ月コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
  • VOICE LIGHT/ブラック ナカバヤシ

    VOICE LIGHT/ブラック

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます。・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます。・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます。・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます。<ご使用上の注意>。起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません。モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
    用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)
  • オートフォーカス USB webカメラ ナカバヤシ

    オートフォーカス USB webカメラ

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 近距離のピントも自動調整! 写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
    用途Skype、Zoom、ビデオチャット付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)116(ケーブル含む)消費電力(W)2ケーブル長(m)2対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降レンズF2.0f=4.43mmセンサー1/2.7インチ機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)解像度ビデオ:最大1920×1080フォーカスオート画素数200万画素CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps画角水平65°ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離接写:10cm内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)最低照度(Lux)1以上
WEB会議用品