1,814件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G

    ホッティーポリマー
    9,898税込10,888
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
    用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEKグレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12
  • 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G

    ホッティーポリマー
    9,098税込10,008
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
    用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEKグレードPFLUON 8100G色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
  • Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750g

    BASF(ビーエーエスエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2

    Canon
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。 USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。 さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。 パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
    付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約1.0消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • A4モノクロインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/約39PPM/天面給紙/1.44型液晶/Wi-Fi Direct EPSON

    A4モノクロインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/約39PPM/天面給紙/1.44型液晶/Wi-Fi Direct

    EPSON
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能。コピー・スキャン対応。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。また便利で使いやすいさまざまなコピーにも対応しています。
    セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書形式デスクトップタイプ消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.2/約6.4液晶パネル1.44型原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚連続複写スピード約17ipm(A4)連続複写枚数99枚カラーモードモノクロ複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年表示色・階調グレースケール・256階調収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302エコマーク認定番号18 155 070
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ) EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)

    EPSON
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
    質量(kg)約7.2(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 057
  • インクヘッドカバー RICOH(リコー)

    インクヘッドカバー

    RICOH(リコー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    インクヘッドの乾燥を抑える為、本体に取り付けるカバーです。 本体に同梱されているインクヘッドカバーを紛失、または破損時に必要となります。
  • プリンターアクセサリ ハンドセットキット L11 ブラック Canon

    プリンターアクセサリ ハンドセットキット L11 ブラック

    Canon
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ブラック対応機種MF249dw/MF245dw/MF236n
  • HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-6293材質軟質フィラメント(ポリ乳酸とエラストマー独自配合)高さ(mm)50質量(g)500長さ(m)約230太さ(mm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】

    ホッティーポリマー
    2,298税込2,528
    1巻(50g)
    6日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。 軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。 これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント仕様Replicator互換機対応材質エラストマー質量(g)50長さ(m)約22RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G

    ホッティーポリマー
    11,980税込13,178
    1巻(100g)ほか
    6日以内出荷
    物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
    用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEK質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃、本製品は上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。材料【グレード】VICTREX 450GRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12
  • 3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ ホッティーポリマー

    3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    「3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ」は軟質用の3Dフィラメントを供給する際に効果的なチューブです。 従来の3Dプリンターはフィラメントの供給用ガイドチューブとして、主にフッ素樹脂で作製されたチューブを使用しています。 また、本製品は特に軟質用のフィラメントの場合により効果を発揮します。 軟質用のフィラメントは一般的な硬質のフィラメントと異なり、表面が滑らず且つフッ素樹脂チューブでは追従性が乏しいため フィラメントがチューブ内部で引っ掛かる傾向があります。 その上、積層造形というメカニズムを採用する3Dプリンターは、造形に時間が掛り、少しでも供給に問題が生じた場合に造形の成否に大きく差が出てしまいます。 従って供給性能の安定性が大きな問題になりますが、その様な状況においても、本製品はフィラメントをスムーズに供給する事が可能です。
    用途3Dプリンターフィラメントの供給用ガイドチューブとして材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドットインパクトプリンタ MultiImpact 201HE NEC

    ドットインパクトプリンタ MultiImpact 201HE

    NEC
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    速さと使いやすさが自慢、高速カラー対応モデル。
    シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき商品タイププリンター
  • ドットインパクトプリンタ MultiImpact 201SE NEC

    ドットインパクトプリンタ MultiImpact 201SE

    NEC
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさを追求、高速・高機能モデル。
    シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき商品タイププリンター
  • ドットインパクトプリンタ MultiImpact NEC

    ドットインパクトプリンタ MultiImpact

    NEC
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
    シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺商品タイププリンター
  • フロントトラクタフィーダ NEC

    フロントトラクタフィーダ

    NEC
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    フロント給紙用のトラクタフィーダ。オプションのトラクタフィーダと合わせて使用可能
  • EPSON ペーパーカッター替え刃 PXSPB1 PX-6000/S用 EPSON

    EPSON ペーパーカッター替え刃 PXSPB1 PX-6000/S用

    EPSON
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
  • A4フラットベッドスキャナー EPSON

    A4フラットベッドスキャナー

    EPSON
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    フォトスキャンの画質に徹底的にこだわった、ハイエンドモデル。高品質なフィルムホルダーを新たに設計、写真をより忠実に読み取ります。フィルムホルダーにはアンチニュートンリングアクリルを採用し、カールしたフィルムもまっすぐに補正して、たわみによるピントのばらつきを軽減。さらに高さも5段階で位置調整が可能。納得のいくピント位置に合わせることができます。また2つのレンズを使い分けるデュアルレンズシステムを採用。35mmやブローニー、4×5など、フィルムホルダーを使うものは、被写界深度の深いレンズを使用。原稿台に直接セットする、8×10フィルム、紙焼き、ドキュメントなどは、画角が広いレンズを自動的に切り替えてスキャン。原稿の特性に合わせて、常に最適な画質でのスキャニングが可能です。4種類のフィルムホルダーを使い分けることで、35mmストリップ・マウント、ブローニー、4×5フィルムなど様々なフィルムに対応。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。
    セット内容USBケーブル、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー4種(35mmストリップ、35mmマウント、ブローニー、4×5)、フィルムエリアガイド、ソフトウェアCD-ROM、i1Scanner CD-ROM(反射原稿用ターゲット、透過原稿用ターゲット同梱)、操作ガイド、保証書センサーCCD原稿サイズA4
  • A4フラットベッドスキャナー EPSON

    A4フラットベッドスキャナー

    EPSON
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
    仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書質量(kg)約9.8タイプA3フラットベッド形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く)光源白色LED原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpiフォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)エコマーク認定番号15 155 015
  • NS-CA2用フィードローラー コクヨ

    NS-CA2用フィードローラー

    コクヨ
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 フィードローラーはスキャン時に原稿をスムーズに搬送するための部品です。 フィードローラーの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。
    交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)原稿サイズA3
  • NS-CA2用パッドユニット コクヨ

    NS-CA2用パッドユニット

    コクヨ
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 パッドユニットはスキャナに原稿を挿入した際に複数枚の用紙をさばくための部品です。 パッドユニットの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。
    交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)原稿サイズA3
  • ノーベル専用レジン XYZプリンティング

    ノーベル専用レジン

    XYZプリンティング
    15,980税込17,578
    1箱(500g×2本)
    8日以内出荷
    500g入ったボトルが2本。開封後に樹脂を保管するのも容易です。
  • シルエットオートシートフィーダー レター シルエット

    シルエットオートシートフィーダー レター

    シルエット
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    カッティングマシン専用のオプション品。自動で用紙をセットし、カット後も自動で排紙するため、用紙セットの手間を省きます。
  • SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス SUNLU

    SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス

    SUNLU
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    SUNLU Fila Dryer S4 Proは、4巻同時にフィラメントを保管/乾燥可能でるフィラメントドライヤーです。強力ヒーターと3つのファンを搭載。より短時間で70℃まで加熱が可能。 。内部サイズ450*210*211mm、1kg×4巻を同時に乾燥できます。
  • SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック SUNLU

    SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック

    SUNLU
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    Fila Dryer E2は最大110℃まで対応したアニールもできる乾燥機です。 。3kgスプールが収納可能なほか、1kgスプールを2巻収納可能です。
  • Revopoint スキャンマーカー(6mm/粘着式/500PCS) Revopoint

    Revopoint スキャンマーカー(6mm/粘着式/500PCS)

    Revopoint
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    特徴のない物体の表面に貼り付ける3Dスキャン用マーカーです。対応デバイス:POP、POP 2、POP 3、RANGE、RANGE 2、MIRACO、INSPIRE、MIRACO Plus、MetroX、MetroY、MetroY Pro、INSPIRE 2、MetroY Ultra、POP 4、Trackit SR
  • Revopoint スキャンマーカー(3mm/粘着式/500PCS) Revopoint

    Revopoint スキャンマーカー(3mm/粘着式/500PCS)

    Revopoint
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    特徴のない物体の表面に貼り付ける3Dスキャン用マーカーです。対応デバイス:MINI、MINI 2、MetroX、MetroY、MetroY Pro、INSPIRE 2、MetroY Ultra、Trackit、POP 4、Trackit SR
  • Revopoint スキャンマーカー(10mm/磁着式/100PCS) Revopoint

    Revopoint スキャンマーカー(10mm/磁着式/100PCS)

    Revopoint
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    特徴のない物体の表面に貼り付ける3Dスキャン用マーカーです。対応デバイス:Trackit、Trackit SR
  • Polymaker PETG (1.75mm, 1000g) Polymaker

    Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)

    Polymaker
    4,498税込4,948
    1巻
    6日以内出荷
    Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。
  • Polymaker ASA (1.75mm, 1000g) Polymaker

    Polymaker ASA (1.75mm, 1000g)

    Polymaker
    5,698税込6,268
    1巻
    6日以内出荷
    Polymaker ASAは、ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメントです。
  • E3用プリントヘッド左(通常ノズル) Raise3D

    E3用プリントヘッド左(通常ノズル)

    Raise3D
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    Raise E3専用のプリントヘッド左(通常ノズル付)です。
  • E3用プリントヘッド左(SiC0.6ノズル付き) Raise3D

    E3用プリントヘッド左(SiC0.6ノズル付き)

    Raise3D
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    Raise E3専用のプリントヘッド左(SiC0.6ノズル付)です。
  • E3用プリントヘッド左(SiC0.4ノズル付き) Raise3D

    E3用プリントヘッド左(SiC0.4ノズル付き)

    Raise3D
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    Raise E3専用のプリントヘッド左(SiC0.4ノズル付)です。
  • E3用プリントヘッド右(通常ノズル) Raise3D

    E3用プリントヘッド右(通常ノズル)

    Raise3D
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    Raise E3専用のプリントヘッド(通常ノズル付)です。
  • E3用プリントヘッド右(SiC0.6ノズル付き) Raise3D

    E3用プリントヘッド右(SiC0.6ノズル付き)

    Raise3D
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    Raise E3専用のプリントヘッド右(SiC0.6ノズル付)です。
  • E3用プリントヘッド右(SiC0.4ノズル付き) Raise3D

    E3用プリントヘッド右(SiC0.4ノズル付き)

    Raise3D
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    Raise E3専用のプリントヘッド右(SiC0.4ノズル付)です。
  • RSD578 ScanSnap iX2400 (ホワイト) RICOH(リコー)

    RSD578 ScanSnap iX2400 (ホワイト)

    RICOH(リコー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●原稿サイズ(その他):A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm、最小:50.8×50.8mm)●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):292×161×159mm (全開放時: 292 x 477 x 286mm)●添付ソフト:PC版ScanSnap Home、ABBYY FineReader for ScanSnap●環境自己主張マーク:なし●読取速度:片面:45枚/分、両面:90枚/分●走査・動作方式:ADF●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象:ACアダプタ/ケーブルコネクタ形状USB:Type-C本体質量(kg)3.2対応機種Win/MacOSインターフェースUSB3.2 Gen1x1/USB3.1/USB3.0/USB2.0/USB1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応解像度600dpi
  • RSD571 ScanSnap iX110 (スノーホワイト) RICOH(リコー)

    RSD571 ScanSnap iX110 (スノーホワイト)

    RICOH(リコー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様●センサ(スキャン方式):セルフォックレンズ等倍光学系/ CIS×1●原稿サイズ(その他):A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm、最小:25.4×25.4mm)●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●読取速度:片面:5.2秒/枚●走査・動作方式:CDF●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象:内臓バッテリー●電波法:適合本体質量(g)400コネクタ形状USB:Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n 準拠対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/ChromeOSインターフェースUSB2.0/USB1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応解像度600dpi
  • HP744プリントヘッドマゼンタ/イエロー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP744プリントヘッドマゼンタ/イエロー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
  • iX110 ScanSnap(スキャンスナップ)

    iX110

    ScanSnap(スキャンスナップ)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    好きな場所で、自由にスキャン、バッテリー内蔵・Wi-Fi対応のモバイルタイプUSB Type-C対応です。コンパクトボディで、収納も利用もスマートに。レシートや名刺からA4、A3(二つ折)まで、多彩な原稿をスピーディにデータ化できます。
    付属品USBケーブル(0.9m)トラスコ品番729-8419ブラック定格電圧範囲(V)DC5+0.25/-0.5(USBバス給電)

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ