絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 0.05
  • 1(22)
  • 4.7(12)
  • 10(28)
  • 15(11)
  • 22(16)
  • 47(13)
  • 100(34)
  • 220(9)
  • 330(12)
  • 470(15)
  • 1000(24)
  • 2000(15)
  • 3300(11)
  • 4700(11)
  • 10000(29)
  • 20000(16)
  • 22000(9)
  • 100000(19)
  • 100000000(9)
ブランド
  • VISHAY(7)
  • BOURNS(1)
  • ROHM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
1(22)
10(28)
22(16)
100(34)
470(15)
1000(24)
2000(15)
10000(29)
20000(16)
100000(19)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
  • ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0

    ROHM
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R050ELF

    BOURNS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3

    VISHAY
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±700ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値50mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0500FEA

    VISHAY
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLPシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0500FEA

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR3。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0500FEA

    VISHAY
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA

    VISHAY
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA

    VISHAY
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEA

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器