絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 1000000
  • 1(25)
  • 4.7(15)
  • 10(31)
  • 15(12)
  • 22(19)
  • 33(11)
  • 47(17)
  • 100(37)
  • 150(13)
  • 220(12)
  • 330(15)
  • 470(16)
  • 1000(29)
  • 2000(15)
  • 3300(11)
  • 4700(16)
  • 10000(33)
  • 20000(14)
  • 100000(19)
  • 100000000(9)
ブランド
  • BOURNS(2)
  • KOA(1)
  • Liket(1)
  • VISHAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
1(25)
10(31)
22(19)
47(17)
100(37)
470(16)
1000(29)
4700(16)
10000(33)
100000(19)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
  • Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00 VISHAY

    Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗 = 1MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR68。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
    抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD105J KOA

    KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD105J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1M許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒緑金抵抗値1MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1004ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1004ELF

    BOURNS
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
  • Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELF

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1MΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 63M。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 8.38 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
    抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20

    VISHAY
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1MΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.06W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
    抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器