絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 33
  • 1(25)
  • 4.7(15)
  • 10(32)
  • 15(12)
  • 22(19)
  • 47(17)
  • 100(37)
  • 150(13)
  • 220(12)
  • 330(15)
  • 470(16)
  • 1000(29)
  • 2000(15)
  • 3300(11)
  • 4700(14)
  • 10000(32)
  • 20000(14)
  • 100000(19)
  • 100000000(9)
ブランド
  • KOA(3)
  • 共立電子産業(3)
  • VISHAY(3)
  • ROHM(1)
  • WELWYN(1)
  • Liket(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
1(25)
10(32)
22(19)
47(17)
100(37)
470(16)
1000(29)
2000(15)
10000(32)
100000(19)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
  • セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 5W 5個パック

    共立電子産業
    ¥329税込¥362
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 5W
    寸法(mm)約22(L)×9.5(W)×9.0(H)定格電力(W)5リード(mm)Φ0.8誤差±5%
  • セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 10W 5個パック

    共立電子産業
    ¥439税込¥483
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 10W
    寸法(mm)約48(L)×9.5(W)×9.0(H)リード(mm)Φ0.8誤差±5%
  • 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業

    酸化金属皮膜抵抗 3W 10個パック

    共立電子産業
    ¥369税込¥406
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    リード型酸化金属皮膜抵抗の3Wタイプ
    用途電子機器定格3W誤差±5%
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD33R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD33R0F

    KOA
    ¥149税込¥164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0

    ROHM
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP33R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP33R0F

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • カーボン抵抗 1/4W 33Ω 橙橙黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 33Ω 橙橙黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙黒金抵抗値33Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 33Ω ±5%, W23-33RJI WELWYN

    Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 33Ω ±5%, W23-33RJI

    WELWYN
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 33Ω。定格電力 = 10.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = W20。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
    抵抗値33ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 0805, 0.125W CRCW080533R0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 0805, 0.125W CRCW080533R0FKEA

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 33Ω。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33
  • Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120633R0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120633R0FKEA

    VISHAY
    ¥299税込¥329
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 33Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33
  • Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.25W CRCW060333R0FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.25W CRCW060333R0FKEAHP

    VISHAY
    ¥189税込¥208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 33Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD330J KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD330J

    KOA
    ¥179税込¥197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)33許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器