絞り込み
ブランド
- Vishay Foil Resistors
- YAGEO(1,883)
- Panasonic(パナソニック)(1,181)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(972)
- VISHAY(956)
- KOA(572)
- ARCOL(OHMITE)(463)
- RS PRO(281)
- BOURNS(230)
- TAKMAN(55)
- Liket(39)
- ROHM(37)
- WELWYN(22)
- 進工業(22)
- LINKMAN(20)
- 釜屋電機(8)
- SPARKFUN(6)
- 共立電子産業(3)
- アルファ・エレクトロニクス(3)
- ピーシーエヌ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 50Ω, 0.25W Y174550R0000T9R
Vishay Foil Resistors¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 0.6W Y1746100R000T9R
Vishay Foil Resistors¥189,800税込¥208,7801セット(25個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数RoHS指令(10物質対応)対応
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980