絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 固定抵抗器

7,061件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2kΩ 赤赤赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2kΩ 赤赤赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤赤金抵抗値2.2KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒金金抵抗値1.0Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒緑金抵抗値1MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 15Ω 茶緑黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 15Ω 茶緑黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑黒金抵抗値15Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 150Ω 茶緑茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 150Ω 茶緑茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑茶金抵抗値150Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒黄金抵抗値100KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1.5kΩ 茶緑赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1.5kΩ 茶緑赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑赤金抵抗値1.5KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1.5MΩ 茶緑緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1.5MΩ 茶緑緑金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑緑金抵抗値1.5MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2Ω 赤黒金金(100本入) TAKMAN

    カーボン抵抗 1/4W 2Ω 赤黒金金(100本入)

    TAKMAN
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード赤黒金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)2
  • カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入) TAKMAN

    カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)

    TAKMAN
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶黒金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)1
  • カーボン抵抗 1/4W 1.8Ω 茶灰金金(100本入) TAKMAN

    カーボン抵抗 1/4W 1.8Ω 茶灰金金(100本入)

    TAKMAN
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶灰金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)1.8
  • カーボン抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑金金(100本入) TAKMAN

    カーボン抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑金金(100本入)

    TAKMAN
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶緑金金耐電圧500V本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%抵抗値(Ω)1.5
  • カーボン抵抗 1/4W 1.2Ω 茶赤金金(100本入) TAKMAN

    カーボン抵抗 1/4W 1.2Ω 茶赤金金(100本入)

    TAKMAN
    ¥779税込¥857
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶赤金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3抵抗(Ω)1.2最大使用電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±5%耐電圧(V)500パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶金金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶金金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード白茶金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)9.1耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード紫緑金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)7.5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)6.8耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値6.8KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白金金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白金金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード橙白金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)3.9耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード橙橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値3.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶青赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.6KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入) KOA

    カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入)

    KOA
    ¥629税込¥692
    1袋
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
  • 小形カーボン抵抗 1/2W 100Ω(1000本入) KOA

    小形カーボン抵抗 1/2W 100Ω(1000本入)

    KOA
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)100
  • RS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 910kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 130kΩ, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 130kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 910Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型抵抗器、RSシリーズ - (500 Ω → 1.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 360Ω, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 360Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型抵抗器、RSシリーズ - (200 → 499.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 3.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 3.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3.6kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (2.5 kΩ → 24.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.4kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 249.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 68kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 3.9kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 3.9kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3.9kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.7kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 820Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 820Ω, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 820Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 390Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 390Ω, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 390Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 270Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 82Ω, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 82Ω, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 82Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器