絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • KINGBRIGHT(307)
  • VISHAY(259)
  • BROADCOM(248)
  • 東芝(211)
  • WURTH ELEKTRONIK(201)
  • LEDIL(188)
  • onsemi(117)
  • OSRAM(オスラム)(108)
  • CREE(53)
  • OSRAM Opto Semiconductors(51)
  • BIVAR(50)
  • ROHM(48)
  • LUMILEDS(46)
  • MARL(41)
  • RS PRO(38)
  • DIALIGHT(36)
  • SPARKFUN(35)
  • INFINEON(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入

    RENESAS
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:12●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7095アズワン品番65-7230-27
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入

    RENESAS
    769,800税込846,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7087アズワン品番65-7235-22
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入

    RENESAS
    2,698税込2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076アズワン品番65-7229-77
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 50個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 50個入

    RENESAS
    22,980税込25,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7104アズワン品番65-7230-24
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入

    RENESAS
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3314アズワン品番65-7258-06
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入

    RENESAS
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313アズワン品番65-7257-56
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入

    RENESAS
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7105アズワン品番65-7233-12
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入

    RENESAS
    7,698税込8,468
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073アズワン品番65-7230-28
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入

    RENESAS
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s。) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373アズワン品番65-7255-96
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 5個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 5個入

    RENESAS
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7110アズワン品番65-7232-63
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 3500個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 3500個入

    RENESAS
    759,800税込835,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7091アズワン品番65-7231-87
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入

    RENESAS
    9,998税込10,998
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293アズワン品番65-7252-44
  • 周辺光センサ 6-Pin 1袋 5個入 RENESAS

    周辺光センサ 6-Pin 1袋 5個入

    RENESAS
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDAアズワン品番65-7253-09
  • 周辺光センサ 6-Pin 1セット 250個入 RENESAS

    周辺光センサ 6-Pin 1セット 250個入

    RENESAS
    81,980税込90,178
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Renesas Electronics の ISL76671 は、低コスト、光 - 電圧シリコン光学素子です フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、及びマイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせたセンサです。内蔵の非線形電流アンプにより、さらに増幅されます フォトダイオード信号を平方根出力形式に変換し、ダイナミックレンジを拡大すると同時に、
    仕様●入数:1リール(250個入り)●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDAアズワン品番65-7253-25
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入

    RENESAS
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7229-04
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入

    RENESAS
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-96
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入

    RENESAS
    919,800税込1,011,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-90
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 オープンコレクタ出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 オープンコレクタ出力 1袋 2個入

    RENESAS
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7233-63
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入

    RENESAS
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7229-05
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入

    RENESAS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7231-22
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入

    RENESAS
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-84
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 2個入

    RENESAS
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-95
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 10個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 10個入

    RENESAS
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9160A は、入力側で AlGaAs LED と、出力側でフォトロッドを 1 つずつ備えた
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SOP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5nsアズワン品番65-7261-01
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1セット 2500個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1セット 2500個入

    RENESAS
    589,800税込648,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7233-60
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入

    RENESAS
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260Aアズワン品番65-7257-62
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入

    RENESAS
    4,298税込4,728
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281Aアズワン品番65-7257-98
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入 RENESAS

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入

    RENESAS
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-89
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入 RENESAS

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入

    RENESAS
    23,980税込26,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7232-78
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESAS

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入

    RENESAS
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7235-16
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2502-4-A, ダーリントン出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2502-4-A, ダーリントン出力, 16-Pin

    RENESAS
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS9113-A, IPM駆動用, 5-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS9113-A, IPM駆動用, 5-Pin

    RENESAS
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 2.1Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 110%最小電流伝送率 = 44 %フォトカプラ IC(アナログ)出力 1,ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 PS99613-Aは、ULの他にCSA認定品、 PS9587L1/L2-Aは、CSA、BSI、北欧規格認定品

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品