絞り込み
ブランド
  • ISOCOM
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,580)
  • VISHAY(671)
  • BOURNS(406)
  • BULGIN(283)
  • BROADCOM(204)
  • ARCOL(OHMITE)(180)
  • APEM(169)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
  • SAMTEC(162)
  • EPCOS(114)
  • MICROCHIP(112)
  • 東芝(104)
  • KEMET(82)
  • LINKMAN(80)
  • ON SEMICONDUCTOR(72)
  • EATON(イートン)(72)
  • RS PRO(72)
  • Asian Brand(70)
  • MURATA(村田製作所)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    ¥90~税込¥99~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Isocom フォトトランジスタ ISOCOM

    Isocom フォトトランジスタ

    ISOCOM
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Isocom フォトインタラプタ ISOCOM

    Isocom フォトインタラプタ

    ISOCOM
    ¥649~税込¥714~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • H11G2 ISOCOM

    H11G2

    ISOCOM
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品