絞り込み
ブランド
- VISHAY
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,584)
- BOURNS(405)
- BULGIN(283)
- BROADCOM(202)
- ARCOL(OHMITE)(180)
- APEM(170)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
- SAMTEC(162)
- EPCOS(113)
- MICROCHIP(112)
- 東芝(103)
- KEMET(82)
- LINKMAN(80)
- EATON(イートン)(72)
- RS PRO(72)
- ON SEMICONDUCTOR(71)
- Asian Brand(70)
- MURATA(村田製作所)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(640)
特価

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)当日出荷仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY(2件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Vishay 6N139, ダーリントン出力, 8-Pin
VISHAY¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 2000%オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア
VISHAY¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:30.6mm
VISHAY¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = 数字ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応
MAL213817102E3
VISHAY¥859税込¥9451個7日以内出荷直径(Φmm)15取付方式スルーホールシリーズ138 AML定格電圧(V)DC40長さL(mm)30構造アルミ電解定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装方法アキシアル動作温度範囲(℃)-40~+105等価直列抵抗(mΩ)170リーク電流(μA)84リップル電流(A)970静電容量(μF)1000
CHIPLED(0402) GREEN ULTRABRIGHT -e4
VISHAY¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様COD (チップオンボード)RoHS指令(10物質対応)対応
...
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品