絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,925)
- Panasonic(パナソニック)(3,390)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,055)
- BOURNS(923)
- onsemi(848)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(431)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(395)
- EPCOS(377)
- MICROCHIP(340)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(334)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(116)
特価

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥429税込¥4721箱(50個)当日出荷仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081箱(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-40DS-1C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(10個)翌々日出荷仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0長さ(mm)22.2幅(mm)5ピッチ(mm)1極数40シリーズDF20材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20シリーズ接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.2mm DF62B-24S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)12.3ピッチ(mm)2.2極数24シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF62シリーズ 圧着 DF62-EP2428PCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62C-4S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照シリーズDF60最大電流(A)55動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)2
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061袋(100個)当日出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 ストレート, SMTタイプ, マイクロB 2.0 USBコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥779税込¥8571箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実シリーズZX定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
Hirose USBコネクタ B, メス スルーホール実装 UX60SC-MB-5S8(80)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811箱(5個)7日以内出荷仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクルシリーズUX60定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30USB2接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 32極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数32シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 DF63-2S-3.96C
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181箱(10個)当日出荷仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、長さ(mm)8.36幅(mm)13.3ピッチ(mm)3極数2シリーズEnerBee DF63材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)翌々日出荷シリーズDF3表面処理コンタクト:錫最大電流(A)3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥629税込¥6921箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥869税込¥9561箱(100個)翌々日出荷仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥799税込¥8791箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-8S-1C
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)9.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数8シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(10個)欠品中仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)9.3ピッチ(mm)2.2極数13シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 1列 DF50A-10P-1V(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数10シリーズDF50定格電圧100.0 V定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3S-2.2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose USBコネクタ B, オス ケーブルマウント UX40A-MB-5P
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良シリーズUX定格電圧(V)5定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
Hirose USBコネクタ B, メス PCBマウント ZX360D-B-10P(30)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(5個)7日以内出荷仕様ZX360 Micro USB3.0. ヒロセ電機のMicro-USBコネクタZX360シリーズは、3.0仕様をサポートするように設計されています。最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。この超小型コネクタには、独自のラッチ機構が備わっており、抜き差しを繰り返す使い方でも、はっきりわかるクリック音が聞こえるようになっています。. 特長と利点. コンパクト設計 ラッチ機構 高速USB 3.0伝送に対応 5 Gbit/sデータ USB 2.0との下位かん合性維持. 用途. スマートフォン MP3シリーズZX360定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプPCBマウント最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(14個)翌々日出荷仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
Hirose USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST(80)
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(10個)翌々日出荷シリーズUX定格電圧(V)30.0、100.0定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクルシリーズUX60定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30USB2接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(24)
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731箱(10個)翌々日出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒
HIROSE(ヒロセ電機)¥759税込¥8351箱(10個)翌々日出荷仕様STシリーズブッシュ. ST40プラグ用ブッシュアクセサリ色黒種類位置決めブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス長さ(mm)150シリーズU.FL特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的コネクタ1U.FL
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(5個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数12シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 39極, 0.3mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥139税込¥1531個翌々日出荷仕様ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF構造(ゼロ挿入力)FPC / FFC コネクタで、低背の軽量設計です。この FPC / FFC コネクタは、高さが 1.0 mmと幅が 3.2 mmのため、占有面積の削減とプリント基板の省スペース化が可能になります。回転ワンタッチ式ZIF構造により、簡単かつ確実なFPCの接続作業を実現できます。アクチュエータを完全に閉じると、明確なクリック感により、完全にロックすることができます。コネクタの側面にあり、FPピッチ(mm)0.3極数39定格電圧(V)30ac端子の種類ZIF下接点材質(ハウジング)液晶ポリマー、ポリアミド行数2定格電流(mA)200材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,698税込¥5,1681リール(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数8, 80シリーズFunctionMAX FX10定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681箱(5個)7日以内出荷仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FH12 1mmピッチ 8極 ライトアングル メスFPCコネクタ ZIFボトムコンタクト
HIROSE(ヒロセ電機)¥919税込¥1,0111箱(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機FH12シリーズ1.00 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、1.00 mmピッチで底面接触構成となっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面ピッチ(mm)1極数8シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点材質(ハウジング)PPSポリアミド行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 1 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381リール(5個)7日以内出荷仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数100シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数1定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 33極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061個7日以内出荷ピッチ(mm)0.5極数33シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF上接点材質(ハウジング)ポリアミド行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法SMTオス・メスメスシリーズ番号12実装タイプ表面実装接続方向横型
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 34極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数34シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所ピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881箱(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数28シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品