絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
  • Panasonic(パナソニック)(3,619)
  • VISHAY(2,454)
  • YAGEO(1,902)
  • KEMET(1,071)
  • RS PRO(1,068)
  • BOURNS(919)
  • onsemi(847)
  • ARCOL(OHMITE)(770)
  • WURTH ELEKTRONIK(635)
  • KOA(576)
  • KINGBRIGHT(432)
  • KYOCERA AVX(403)
  • BROADCOM(395)
  • EPCOS(371)
  • MURATA(村田製作所)(342)
  • MICROCHIP(341)
  • ABRACON(333)
  • HARWIN(322)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TL175 フルーク(FLUKE)

    TL175

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)10コネクタサイズシュラウド安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
  • FLUKE-87V フルーク(FLUKE)

    FLUKE-87V

    フルーク(FLUKE)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF長さ(mm)186幅(mm)86寸法(mm)186×86×31高さ(mm)31質量(g)355電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁周波数(kHz)20測定精度【静電容量】±1%+2桁測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度測定温度(℃)+1090使用電池9V測定分解能(℃)【温度】0.1抵抗測定50MΩ温度測定精度±1%+1℃直流電圧測定1000Vdc交流電圧測定1000Vac直流電流測定10Adc交流電流測定10Aac測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nFモデル87安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
  • TL910 フルーク(FLUKE)

    TL910

    フルーク(FLUKE)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    仕様【プロダクト】テストプローブタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600定格電流(A)3コネクタサイズスプリングロードピン安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIVリード線長さ(m)1
  • TL175E フルーク(FLUKE)

    TL175E

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    タイプテストリード電圧(V)【安全カテゴリ】1000定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズバナナプラグ安全カテゴリCATII,CATII1000V,CATIII1000V、CATII,CATIII最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.2
  • フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0 フルーク(FLUKE)

    フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0

    フルーク(FLUKE)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色 : 黒●プラグサイズ : 0.76mm●コンタクト材質 : 真鍮●コンタクト仕上げ : 金●定格電流 : 3A●定格電圧 : 70V dc●オス/メス : オス●特に指定されていない限り●50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は●どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
  • Fluke テストリード線 500V ac, 1.8m フルーク(FLUKE)

    Fluke テストリード線 500V ac, 1.8m

    フルーク(FLUKE)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リード長: 1.8m●定格電圧: 500V ac●動作温度 Max: +50℃●Pomonaアダプタリード. Pomonaキットに含まれる任意のシリーズのコネクタインターフェイスに対応する、RG58ケーブルとカプラを両端に備えた1.8 mのリード
  • Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2 フルーク(FLUKE)

    Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2

    フルーク(FLUKE)
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●タイプ: バナナプラグ●絶縁材: ABS
  • Fluke バナナプラグ オス 黒 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-0 フルーク(FLUKE)

    Fluke バナナプラグ オス 黒 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-0

    フルーク(FLUKE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●Fluke オスダブルバナナソートバー付き Fluke 黒色ダブルバナナプラグは、オス、スプリング式、スタッカブルコネクタです。18 AWG ワイヤで内部ショートしています。このコネクタの定格電圧は、 5 kV dc 、 33 kV dc 、及び 70 kV dc で、定格電流は 15 A です。このバナナプラグは、垂直方向と水平方向に積み重ねることができ、さまざまなテストに使用できます。特長と利点コンタクト材質はベリリウム銅と黄銅です スプリングはニッケルめっきベリリウム銅製で、挿抜寿命が長くなっています 絶縁材は ABS 長さは 39.37 mm です ニッケルめっきコンタクト ねじ止め用途電気接続 電子接続認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
  • Fluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mm フルーク(FLUKE)

    Fluke 0.64 mmコネクタテストリード 45 V ac, 60V dc, 黒, 150mm

    フルーク(FLUKE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リード長: 150mm●定格電流: 3A●色: 黒●定格電圧: 45 V ac, 60V dc●コネクタ A ジェンダー: オス●コネクタ B ジェンダー: オス●コネクタ A 向き: 直線●コネクタ B 向き: 直線●コンタクト材質: ベリリウム銅●動作温度 Max: +50℃
  • Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2 フルーク(FLUKE)

    Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, MDP-S-2

    フルーク(FLUKE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●コンタクト材質: ベリリウム銅, 真鍮●絶縁材: ABS●4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
  • FLUKE C101 フルーク(FLUKE)

    FLUKE C101

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリプロピレン高さ(mm)30.5cmシリーズFlukeC101幅(cm)36、(内部)29キャスターなし外形寸法(cm)30.5×36×10.5高さ(cm)(内部)23奥行き(cm)10.5深さ(cm)(内部)6.5内寸法(cm)23×29×6.5
  • I30 フルーク(FLUKE)

    I30

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様(帯域幅)20kHz電圧(V)【安全カテゴリ】300ケーブル長(m)(拡張)1.5精度±1%+2mA分解能1mA周波数帯域(kHz)20使用電池9V交流電流30Aac電池寿命30h導体サイズ(mm)19モデルI30コネクタサイズ4mmプラグ最大直流電流(A)30安全カテゴリCATIII300V、CATIIIコネクタタイプAC/DC最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0出力タイプ電流
  • MP1-MAGNET PROBE 1 フルーク(FLUKE)

    MP1-MAGNET PROBE 1

    フルーク(FLUKE)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    種類マグネットプローブ併用可能製品1736電力ロガー、1738電力ロガー
  • T5-RLS フルーク(FLUKE)

    T5-RLS

    フルーク(FLUKE)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    種類テストリード併用可能製品T5-1000、T5-600
  • TL940 フルーク(FLUKE)

    TL940

    フルーク(FLUKE)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    キット内容4mmバナナプラグとミニフックが付いた1組(赤、黒)のテストリード
  • TLK289 フルーク(FLUKE)

    TLK289

    フルーク(FLUKE)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    タイプ工業用テストリードキットヒューズなしコネクタサイズわに口クリップ,フッククリップ,シュラウド付き4mm
  • TL223-1 フルーク(FLUKE)

    TL223-1

    フルーク(FLUKE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様【プロダクト】テストリードタイプテストリードキット電圧(V)【安全カテゴリ】1000,600コネクタサイズワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル安全カテゴリCATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20リード線長さ(m)1.5

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品