絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
  • Panasonic(パナソニック)(3,390)
  • VISHAY(2,467)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,099)
  • RS PRO(1,055)
  • BOURNS(923)
  • onsemi(848)
  • ARCOL(OHMITE)(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(669)
  • KOA(571)
  • KINGBRIGHT(431)
  • KYOCERA AVX(402)
  • BROADCOM(395)
  • EPCOS(377)
  • MICROCHIP(340)
  • MURATA(村田製作所)(339)
  • ABRACON(334)
  • HARWIN(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 22.5V●最小ブレークダウン電圧 : 15.2V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 13.6V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 28A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●幅 : 3.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,898税込4,288
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満長さ(mm)22.3ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスルーホールピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相静電容量(pF)ジャンクション:211
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU802 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU802

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E-326243. GBU801~GBU807、8 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満長さ(mm)22.3高さ(mm)18.8ピン数(ピン)4ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)8ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適長さ(mm)4.9幅(mm)4ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS10 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS10

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能長さ(mm)4.9高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 800V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS8 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 800V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS8

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能長さ(mm)4.9高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)75.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 193V, SMBJ120A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 193V, SMBJ120A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)120最大クランピング電圧(V)193最小ブレークダウン電圧(V)133ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)3.1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 72.7V, SMBJ45CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 72.7V, SMBJ45CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)45最大クランピング電圧(V)72.7最小ブレークダウン電圧(V)50ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)8.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向
  • Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ディスプレイドライバ TS19371CX6 RFG

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,698税込2,968
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイタイプ:LED、LEDドライバ、Taiwan Semiconductor長さ(mm)3.1幅(mm)1.7高さ(mm)1.1ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)30実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)3セグメント数126
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)750ピーク逆繰返し電圧(V)60ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120最大連続順方向電流(A)5
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 23.2V, SMCJ14CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,398税込1,538
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)14最大クランピング電圧(V)23.2最小ブレークダウン電圧(V)15.6ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)64.7最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DBLS207G TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DBLS207G

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様UL E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DBLSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 自動位置決めに最適 成形プラスチック技術を使用した信頼性の高い低コスト構造 耐高サージ電流寸法(mm)8.51×6.5×2.6高さ(mm)2.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.15
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)120最大連続順方向電流(A)5
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    569税込626
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)7.62×3.56×3.56ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)300最大クランピング電圧(V)482最小ブレークダウン電圧(V)332ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)1.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor寸法(mm)5.2×2.7×2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5最大パワー消費(mW)1000ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品