絞り込み
ブランド
- 釜屋電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,938)
- Panasonic(パナソニック)(3,389)
- VISHAY(2,470)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,102)
- RS PRO(1,071)
- BOURNS(922)
- onsemi(847)
- ARCOL(OHMITE)(726)
- WURTH ELEKTRONIK(670)
- KOA(570)
- KINGBRIGHT(434)
- KYOCERA AVX(405)
- BROADCOM(399)
- EPCOS(379)
- MICROCHIP(340)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(336)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP
釜屋電機¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)。2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応仕様●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-93
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)仕様●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-27
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入
釜屋電機¥96税込¥1061袋(100個)7日以内出荷チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-02
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入
釜屋電機¥219税込¥2411袋(100個)7日以内出荷JIS C 5201-1:1998。チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%)。厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品仕様●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-69
SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入
釜屋電機¥579税込¥6371袋(100個)6日以内出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-11
SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入
釜屋電機¥769税込¥8461袋(100個)7日以内出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
釜屋電機¥6,198税込¥6,8181セット(10000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-51
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品