絞り込み
ブランド
- Intelligent LED Solutions
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
- Panasonic(パナソニック)(3,390)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,055)
- BOURNS(923)
- onsemi(848)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(431)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(395)
- EPCOS(377)
- MICROCHIP(340)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(334)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
特価

Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ
Intelligent LED Solutions¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:1200mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:5.42mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:T7070 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
ILS LED取り付けケーブル
Intelligent LED Solutions¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
ILS LEDケーブル コントロール 電源
Intelligent LED Solutions¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様機能:コントロール,電源●併用:ILS Dragon3 Coin、ILS Oslon3 Coin●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions U9090 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N5050 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N3535 UV PowerLinear シリーズ
Intelligent LED Solutions¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様LED数:5●ピーク波長:410nm●放射束:2000mW●ビュー角:55 °●レンズ形状:ドーム●高さ:2mm●長さ:58mm●幅:20mm●寸法:58 x 20 x 2mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mARoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N3535 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:400mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:N3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions LEDドライバ
Intelligent LED Solutions¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷仕様AC/DC入力電圧:dc●一次タイプ:DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions C3535 1 Powerstar シリーズ
Intelligent LED Solutions¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:440mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:C3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LED
Intelligent LED Solutions¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイ
Intelligent LED Solutions¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ
Intelligent LED Solutions¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mARoHS指令(10物質対応)対応
ILS LEDケーブル 電源
Intelligent LED Solutions¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様機能:電源●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
ILS LEDケーブル LED照明システム用
Intelligent LED Solutions¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様併用可能製品:LED照明システム●長さ:200mm●導線数:25RoHS指令(10物質対応)対応
Square H/S Adapter bracket Small
Intelligent LED Solutions¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ILSヒートシンクアダプタブラケット. Intelligent LED SolutionsのILA-HSINKアダプタブラケットを使用すると、Star、Clusterなどの標準ヒートシンクを簡単にしっかり取り付けることができます。このシンプルな固定ブラケットには角型と丸型があるので、あらゆるLEDソリューションに対してヒートシンクを効果的に利用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品