絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
  • Panasonic(パナソニック)(3,390)
  • VISHAY(2,467)
  • YAGEO(1,885)
  • KEMET(1,099)
  • RS PRO(1,055)
  • BOURNS(923)
  • onsemi(848)
  • ARCOL(OHMITE)(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(669)
  • KOA(571)
  • KINGBRIGHT(431)
  • KYOCERA AVX(402)
  • BROADCOM(395)
  • EPCOS(377)
  • MICROCHIP(340)
  • MURATA(村田製作所)(339)
  • ABRACON(334)
  • HARWIN(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LED Moflash

    ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LED

    Moflash
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーン Moflash AE35M-02 AE35M Moflash

    ホーン Moflash AE35M-02 AE35M

    Moflash
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧 : 12 V●24 V●IP保護等級 : IP30●音圧レベル/1m : 95dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 2●本体色 : 白●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 50 mm●用途 : サウンダ●最小デシベル : 95dB●最大デシベル : 100dB●シリーズ : AE35M●材質 : ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー Moflash AE30M-FT-02 AE30M Moflash

    ブザー Moflash AE30M-FT-02 AE30M

    Moflash
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧 : 24 V●IP保護等級 : IP34●音圧レベル/1m : 75dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 1●本体色 : 赤●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 40 mm●用途 : ブザー●最大デシベル : 80dB●シリーズ : AE30M●材質 : ABSプラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー Moflash AE30M-FT-01 AE30M Moflash

    ブザー Moflash AE30M-FT-01 AE30M

    Moflash
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧 : 12 V●IP保護等級 : IP34●音圧レベル/1m : 75dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 1●本体色 : 黒●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 40 mm●用途 : ブザー●最大デシベル : 80dB●シリーズ : AE30M●動作温度 Min : -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Moflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03 Moflash

    Moflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03

    Moflash
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧: 10 → 100 V dc●光効果: 点滅 , 停止●発光色: 青●取付方法: 表面●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LED80●多機能: あり●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash BeaconThe Moflash blue lens LED beacon incorporates 12 ultra-bright surface mount LED offering a cost-effective solution for a wide range of general signalling solutions. It displays two different light effects (flashing and steady).Features and BenefitsThe supply voltage ranging from 10VDC and 100VDC LED long life Continuously rated UV-stable polycarbonate lens and body Easy and snap-fit installation (with base plate for surface mount option) 120° degree prime light output from vertical axis Dustproof and submersible in water Operating voltage ranging between -20℃ and 55℃ApplicationsRefuge trucks Utility vehicles Agriculture Plant and contracting, Fleet vehicles Industrial Commercial buildingsCertificationsIP67 rated CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
  • Moflash ビーコン - ブザーコンビネーション Moflash

    Moflash ビーコン - ブザーコンビネーション

    Moflash
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧: 24 V dc●発光色: 黄●取付方法: 壁面取り付け●電流タイプ: DC●光効果: 点滅 , 停止●音色タイプ: ブザー●音圧レベル/1m: 90dB●シリーズ: LEDA125●バルブタイプ: LED灯●本体色: 黒●最大デシベル: 90dB●IP保護等級: IP65●動作温度 Min: -20℃●Moflash ブザービーコンMoflash ブザー信号灯は、黄色レンズを搭載した新世代の機器です。火災、セキュリティ、産業用途に適した可聴 Visual 信号を提供します。この信号灯は、連続オン、 Rapid Flash ( 120 FPM )、標準フラッシュ( 60fpm )などの 3 つの代替光モードを備えています。ユニット基部に設置され、サウンド出力が 90 dB でライトモードと同期されたピエゾブザーを搭載しています。これらのモードは、基板上のディップスイッチ取り付けレンズ側で選択できます。 AC ユニットには 1 メートルのフライングリードが付属し、 DC ユニットではベースエンクロージャ内で終端できます。ベースの M12 シーリンググロメットは、ケーブルエントリ用です。 注: ピエゾ素子は、光とは別に制御することはできません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です 連続定格 LED の寿命は 100 K です 表面実装又は壁面取り付けに適しています 3点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 動作温度範囲: -25 → 45 ° C認定IP65等級 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
  • Moflash 信号灯 キセノン灯赤 24 V X 80シリーズ X80-01-02 Moflash

    Moflash 信号灯 キセノン灯赤 24 V X 80シリーズ X80-01-02

    Moflash
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧: 24 V●光効果: 点滅●発光色: 赤●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●消費電流: 40mA●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: X 80●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash ビーコンMoflash 赤色レンズキセノン信号灯は、低価格でエネルギー効率の高いソリューションが必要なさまざまなローカル信号用途に適しています。基板経由で制御され、キセノンガスを介して大電流をイオン化し、放電することで、非常に短時間で明るく白色光を点滅させます。 注: X80 シリーズ製品は密閉型ユニットとして提供されます。交換用ランプはありません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です フラッシュ点灯(高輝度): 1.0 j キセノン信号 低消費電流( 40 mA ) 壁面又は表面実装に対応しています 連続定格 幅広い動作電圧 垂直軸からの 120 ° のプライム光出力 防塵性に優れ、防水性があります 高さは 50 mm 、ベース径は 76 mm です 表面実装 動作電圧は -20 → +55 ° C です用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
  • Moflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01 Moflash

    Moflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01

    Moflash
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧: 20 → 30 V ac/dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: AC , DCmA●ベース直径: 72mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LEDS100●多機能: あり●高さ: 107mm●IP保護等級: IP65mm●特殊機能: 防塵、低消費電流、防水℃●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LEDS100シリーズ. LEDD100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LEDS信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、信号灯のベースからエンクロージャ内部で終端することができます。配線は、真下から行うか、ベースに対して90 °の表面配線用6 mm配線チャンネルを使用して行います。 LEDSには、中心間隔が45 mmの2本の取り付け用スタッド2×5 mmが組み込まれています。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 2つのスタッドで固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品