絞り込み
ブランド
- PowerLED
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,947)
- Panasonic(パナソニック)(3,396)
- VISHAY(2,482)
- YAGEO(1,886)
- KEMET(1,101)
- RS PRO(1,072)
- BOURNS(921)
- onsemi(846)
- ARCOL(OHMITE)(726)
- WURTH ELEKTRONIK(672)
- KOA(572)
- KINGBRIGHT(433)
- KYOCERA AVX(405)
- BROADCOM(394)
- EPCOS(381)
- MURATA(村田製作所)(340)
- MICROCHIP(339)
- ABRACON(337)
- HARWIN(327)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm
PowerLED¥689税込¥7581個当日出荷標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ。PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998アズワン品番65-7257-91
LEDテープ 青 緑 赤
PowerLED¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップ。PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とは。IP20は、12 mmまでの固形物仕様●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20アズワン品番65-7244-78
3 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series
PowerLED¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●モード:Dimming●出力電流:5A●チャンネル数:3●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7232-04
1 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series
PowerLED¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●モード:Dimming●出力電流:15A●チャンネル数:1●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Seriesアズワン品番65-7233-33
PowerLED LEDリニアアレイ
PowerLED¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様色温度:2700 → 2900K●長さ:323.6mm●幅:30mm●寸法:323.6 x 30 x 12.3mm●標準.輝度フラックス:350 lm●定格電圧:24V dc●標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。. LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ. PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。. キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。 簡単設置、様々な構成 シンプルでセーフティな低電圧オン / オフ制御 逆極性保護 シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能 頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント 24 V dcでの使用に適合 24 V dcの車両での使用に適合 定出力技術で、均等な各継手間の照明出力RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980