絞り込み
ブランド
- Electronic Assembly
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,582)
- VISHAY(674)
- BOURNS(408)
- BULGIN(284)
- BROADCOM(206)
- ARCOL(OHMITE)(180)
- SAMTEC(169)
- APEM(169)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
- EPCOS(116)
- MICROCHIP(111)
- 東芝(104)
- KEMET(81)
- LINKMAN(80)
- RS PRO(72)
- ON SEMICONDUCTOR(71)
- EATON(イートン)(71)
- Asian Brand(70)
- MURATA(村田製作所)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin
Electronic Assembly¥129,800税込¥142,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)幅(mm)55寸法(mm)31×55高さ(mm)31ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック
Electronic Assembly¥49,980~税込¥54,978~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64pixelsx16 21 char
Electronic Assembly(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個ほか7日以内出荷
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx16 21 char
Electronic Assembly¥69,980税込¥76,9781箱(16個)7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 1列あたりの文字数:16, 21 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:64mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2.8mm 、 イルミネーション色:白 、 外寸寸法:48 x 67.8 x 2.8mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:PCBマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx10 21 char
Electronic Assembly¥99,980税込¥109,9781箱(25個)7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:PCBマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 黒 160 x 104pixelsx20 26 char
Electronic Assembly¥8,398税込¥9,2381個ほか7日以内出荷
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx10 21 char
Electronic Assembly¥4,498税込¥4,9481個ほか7日以内出荷
Electronic Assembly 2.9インチ AMOLED 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64
Electronic Assembly¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mm
Electronic Assembly¥3,798税込¥4,1781個ほか7日以内出荷仕様共用ディスプレイタイプ:EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163●視野領域寸法:15 x 51mm●外寸寸法:25 x 61mm●外寸高さ:25mm●外寸幅:61mm●視野領域高さむ:15mm●視野領域幅:51mm●Electronic Assembly LCDパネルの取り付けベゼル. Electronic Assembly LCDパネルに適した黒色陽極酸化アルミの取り付けベゼルです。RoHS指令(10物質対応)対応
タッチスクリーン Electronic Assembly 65×36.5mm 4-wire Resistive
Electronic Assembly¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様視野領域寸法:65 x 36.5mm 、 外寸寸法:67.5 x 47.8mm 、 アクティブ領域:62 x 34mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:ZIF 、 アクティブ領域高さ:34mm 、 アクティブ領域幅:62mm 、 外寸高さ:47.8mm 、 外寸幅:67.5mm 、 視野領域高さむ:36.5mm 、 視野領域幅:65mm 、 シリーズ:EA DOGL1218X-6 、 極めて優れた読みやすさを実現するには、ディスプレイにバックライトを使用します。. 抵抗膜タッチスクリーン、Electronic Assembly. この4ワイヤ抵抗膜タッチスクリーンは、Electronic Assembly社のEA DOGシリーズLCDディスプレイで使用します。 この抵抗膜タッチパネルは背面に接着剤が塗布されているため、ディスプレイに簡単に接着できます。 接続には1.0 mmピッチZIFコネクタ用の4ピンフレキシブルケーブルを使用します。 この抵抗膜タッチスクリーンのインターフェイスには外部タッチパネルコントローラ又はアナログ入力ライン付きのコントローラが必要です。. 動作温度: -20 → +60 ℃ 電圧: 3 → 12 V 電流: 5 → 25 mA 伝送率: 75 → 85 %RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品